カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- ボルト(8)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 吊・支持金具(1)
- 物流用品(1)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(5)
- アカギ(1)
- WAKI(和気産業)(2)
- エスコ(1)
- 共立電機(1)
ねじの呼び
- 5/16
- 1/4(9)
- 3/8(16)
- 1/2(11)
- 5/8(5)
- M4(11)
- M5(13)
- M6(54)
- M8(48)
- M10(66)
- M12(50)
- M16(33)
- M20(20)
- M24(6)
- W1/4(14)
- W5/16(6)
- W3/8(71)
- W1/2(46)
- W5/8(13)
- その他(64)
- ねじの呼びをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u字」の検索結果

Uボルト
アカギ¥109税込¥1201個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
10mm ワイヤー十字クリップ
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷エスコ品番EA638CM-210材質鍛造鋼全長(mm)50質量(g)120ねじ径【Uボルト】5/16”適合ワイヤ径(Φmm)10内幅(mm)【Uボルト】12板幅(mm)32板長さ(mm)48