カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(653)
    • 小ねじ(27)
    • タッピングねじ(75)
絞り込み
長さ(mm)
  • 8(60)
  • 10(108)
  • 12(127)
  • 13(63)
  • 14(73)
  • 15(19)
  • 16(223)
  • 19(149)
  • 20(130)
  • 25(298)
  • 30(153)
  • 35(217)
  • 40(111)
  • 45(152)
  • 50(98)
  • 55(17)
  • 60(71)
  • 65(17)
  • 70(41)
  • 75(27)
頭部形状
頭部形状
なべ(20)
頭部形状
トラス(15)
頭部形状
六角(14)
頭部形状
(21)
ねじの呼び
  • 5mm
  • 5/16(95)
  • 4mm(182)
  • M1.4(129)
  • M1.6(138)
  • M1.7(143)
  • M2(1,318)
  • M2.3(330)
  • M2.5(734)
  • M2.6(1,090)
  • M3(2,604)
  • M3.5(340)
  • M4(2,242)
  • M5(3,009)
  • M6(1,769)
  • M8(1,313)
  • M10(703)
  • M12(236)
  • M16(133)
  • W1/4(106)
表面処理
  • 3価クロメート(16)
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価ユニクロ(18)
  • カラー(2)
  • クロメート(3)
  • スズメッキ(1)
  • ステンコート(1)
  • ゼロクローム(3)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(11)
  • ユニクロ(10)
  • ラスパート(2)
  • 亜鉛メッキ(10)
  • 生地/未処理(1)
  • 銅メッキ(7)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
材質
  • ステンレスすべて(98)
  • SUS304(48)
  • SUS410(11)
  • SUSXM7(12)
  • チタン(2)
  • 樹脂(2)
  • (133)
  • 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(16)
取付穴形状
四角穴(1)
六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(15)
  • 1.01(5)
  • 1.58(16山)(149)
  • 1.59(15)
  • 1.6(2)
  • 1.81(14山)(7)
  • 2.11(12山)(19)
0.8・1.01・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)・2.11(12山)
ねじ穴寸法
  • No.2(272)
  • T27(1)
No.2・T27
ブランド
  • 大阪魂(388)
  • エスコ(75)
  • 若井産業(41)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(26)
  • 九飛勢螺(21)
  • 八幡ねじ(17)
  • ホシモト(16)
  • 天野製作所(13)
  • ハーフェレ(12)
  • サンコーテクノ(10)
  • ヤマヒロ(9)
  • Live Pro(6)
  • アックスブレーン(4)
  • ユニカ(4)
  • ピアス(4)
  • コノエ(3)
  • BEAVER(ビーバー)(2)
  • ネグロス電工(1)
  • ノーブランド(1)
大阪魂・エスコ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・九飛勢螺・八幡ねじ・ホシモト・天野製作所・ハーフェレ・サンコーテクノ・ヤマヒロ・Live Pro・アックスブレーン・ユニカ・ピアス・コノエ・BEAVER(ビーバー)・ネグロス電工・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 5mm」の検索結果

653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付) ホシモトグリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)ホシモト(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スペーサー ホシモト丸型スペーサーホシモト(21件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(7件のレビュー)
569税込626特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304
木下地鉄板小波ポリカ 若井産業木下地鉄板小波ポリカ若井産業
3,500税込3,850
1箱(100本)
当日出荷
材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
ダンバユニクロリーマフレキ 若井産業ダンバユニクロリーマフレキ若井産業
2,798税込3,078
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ
波板取付ビス(木下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板取付ビス(木下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本)
当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
六角スペーサー ホシモト六角スペーサーホシモト(56件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
丸型絶縁スペーサー ホシモト丸型絶縁スペーサーホシモト(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ仕様絶縁チューブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
木下地鉄板小波 若井産業木下地鉄板小波若井産業
3,398税込3,738
1箱(100本)
当日出荷
材質座金:ステンレスSUS304材質(パッキン)EPDM全長(mm)35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5ねじ径(Φmm)5
タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス タッピングねじ トラス頭 (大容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ トラス頭 (大容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,123税込3,435
1箱(150本)
当日出荷から4日以内出荷
・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質SUS-XM7
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,306税込3,637
1箱(42本×6パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、ユニクロ
ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
339税込373
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
8,020税込8,822
1箱(500本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状六角頭
ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)六角若井産業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(150本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BPアックスブレーン
550税込605
1パック(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ若井産業
7,898税込8,688
1箱(250本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,198税込7,918
1箱(120本)
当日出荷
ステンレスの座金でさびにくい!六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(100本)
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BPアックスブレーン
549税込604
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
ダンバ鉄板小波 若井産業ダンバ鉄板小波若井産業
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から17日以内出荷
材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5
ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニッケル 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1パック(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・表面処理:ニッケルメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角フランジ タッピングねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
329税込362
1パック(12本)
当日出荷から翌々日出荷
・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
木下地用波座別注セット 鉄板小波用 若井産業木下地用波座別注セット 鉄板小波用若井産業
4,200税込4,620
1袋(100セット)
当日出荷
材質(波座)ステンレスSUS304全長(mm)50(ねじ)シルバー材質(ねじ部)太さ(mm)5パッキンEPDM黒
オールアンカー SYタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
479税込527
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー若井産業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410
オールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
9,998税込10,998
1箱(100個)
4日以内出荷
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシ ユニカノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシユニカ
1,498税込1,648
1セット(35本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質ステンレス埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)4.1適合ドライバープラスNo.2
ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角若井産業
6,298税込6,928
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410頭部形状六角
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト
349税込384
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
...