カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(355)
- 小ねじ(13)
- 木ねじ・ドリルネジ(243)
- タッピングねじ(77)
絞り込み
ねじの呼び
- 5mm
- 4mm(483)
- M2(1,871)
- M2.3(593)
- M2.5(790)
- M2.6(1,444)
- M3(5,524)
- M3.5(1,409)
- M3.8(494)
- M4(8,308)
- M4.2(437)
- M4.5(459)
- M5(6,095)
- M6(5,590)
- M8(3,876)
- M10(2,519)
- M12(2,248)
- M14(584)
- M16(1,272)
- M20(750)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 8(17)
- 10(34)
- 12(47)
- 13(30)
- 14(23)
- 15(12)
- 16(109)
- 19(109)
- 20(53)
- 25(157)
- 30(59)
- 35(132)
- 37(15)
- 40(48)
- 45(104)
- 50(53)
- 55(13)
- 60(42)
- 70(27)
- 75(18)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(23)

トラス(3)

バインド(1)

丸皿(4)

六角(18)

平(1)

皿(35)
材質
- ステンレスすべて(59)
- SUS304(8)
- SUS410(7)
- SUSXM7(10)
- チタン(2)
- 樹脂(2)
- 鉄(85)
- 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(33)

四角穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.01(5)
- 1.58(16山)(44)
- 1.59(15)
- 1.6(2)
- 2.11(12山)(19)
1.01・1.58(16山)・1.59・1.6・2.11(12山)
表面処理
- 3価クロメート(11)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(16)
- カラー(1)
- クロメート(3)
- スズメッキ(1)
- ステンコート(7)
- ゼロクローム(3)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(3)
- パシペート(11)
- ユニクロ(12)
- ラスパート(2)
- 亜鉛メッキ(8)
- 銅メッキ(7)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・銅メッキ・電気亜鉛メッキ
ねじ穴寸法
- No.2(112)
- T27(1)
No.2・T27
ブランド
- 大阪魂(183)
- 八幡ねじ(17)
- エスコ(11)
- 若井産業(30)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(26)
- 九飛勢螺(18)
- 天野製作所(13)
- サンコーテクノ(12)
- ホシモト(12)
- ハーフェレ(10)
- ヤマヒロ(6)
- Live Pro(5)
- アックスブレーン(4)
- ピアス(4)
- コノエ(3)
- ネグロス電工(1)
大阪魂・八幡ねじ・エスコ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・九飛勢螺・天野製作所・サンコーテクノ・ホシモト・ハーフェレ・ヤマヒロ・Live Pro・アックスブレーン・ピアス・コノエ・ネグロス電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「neji」の検索結果

波板取付ビス(木下地用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100本)当日出荷ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合!用途波板の張り替え(木下地)
グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)
ホシモト(1件のレビュー)¥65税込¥721個当日出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 超低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
ニッケル 超低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1パック(6本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・表面処理:ニッケルメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
木下地鉄板小波ポリカ
若井産業¥3,898~税込¥4,288~1箱(100本)当日出荷材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)鉄寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP
アックスブレーン¥549税込¥6041パック(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
木下地鉄板小波
若井産業¥3,798税込¥4,1781箱(100本)当日出荷材質座金:ステンレスSUS304全長(mm)35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(6本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
グリーンボルト(プラスマイナス型)
ホシモト¥32~税込¥35~1個当日出荷から9日以内出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
六角フランジ タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥389税込¥4281パック(12本)当日出荷・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)
八幡ねじ¥180税込¥1981パック(4個)当日出荷から5日以内出荷一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP
アックスブレーン¥550税込¥6051パック(17本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281セット(6本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製 ・色:ブロンズ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
SUSアース端子
ホシモト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー
Live Pro¥3,298~税込¥3,628~1箱(250本)ほか当日出荷から3日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219税込¥2411パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ゼロステンピアスナベ
ピアス¥1,098~税込¥1,208~1パック(100本)当日出荷から3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍頭部形状なべ
波板専用ビス (鉄下地用) ステンレス座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,198税込¥7,9181箱(120本)当日出荷ステンレスの座金でさびにくい!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。用途波板の張り替え(鉄下地)