カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
    • ドリルネジ(切り刃付)(27)
    • トラスタッピンねじ(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • 九飛勢螺(2)
  • 若井産業(14)
  • ヤマヒロ(1)
  • Live Pro(7)
  • 天野製作所(5)
  • エスコ(3)
  • コノエ(3)
  • サンコーテクノ(1)
材質
  • ステンレスすべて(34)
  • SUS304(4)
  • SUS410(15)
長さ(mm)
  • 6.8(2)
  • 9(3)
  • 12(2)
  • 13(5)
  • 15(3)
  • 16(9)
  • 18(2)
  • 19(15)
  • 25(17)
  • 30(5)
  • 35(14)
  • 37(3)
  • 40(2)
  • 45(9)
  • 50(10)
  • 60(5)
  • 65(3)
  • 70(5)
  • 75(2)
  • 100(1)
ねじの呼び
  • 5mm
  • 3.3mm(11)
  • 3.8mm(20)
  • 4mm(61)
  • 4.2mm(35)
  • 4.5mm(22)
  • 4.8mm(11)
  • M3(61)
  • M3.3(17)
  • M3.5(70)
  • M3.7(14)
  • M3.8(53)
  • M3.9(15)
  • M4(478)
  • M4.2(84)
  • M4.5(25)
  • M4.8(28)
  • M5(192)
  • M6(67)
  • その他(29)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
(3)
表面処理
  • パシペート(18)
パシペート
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(2)
取付穴形状
四角穴(1)
十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.6(1)
1.6
ねじ穴寸法
  • No.2(4)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus410」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS410 ダンバTM(モクシタジヨウ 大阪魂SUS410 ダンバTM(モクシタジヨウ大阪魂
16,800税込18,480
1袋(400個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法d(mm)10寸法t(mm)0.9
SUS410 ピアスコンサラ(パック) 九飛勢螺SUS410 ピアスコンサラ(パック)九飛勢螺
2,236税込2,460
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS410 ピアスコンPAN(パック) 九飛勢螺SUS410 ピアスコンPAN(パック)九飛勢螺
2,247税込2,472
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
エースポイント サラ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント サラ (SUS410/パシペート)天野製作所
4,400税込4,840
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)天野製作所
4,100税込4,510
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
木下地用波座別注セット ステンレスSUS410 スレート小波用 若井産業木下地用波座別注セット ステンレスSUS410 スレート小波用若井産業
5,500税込6,050
1袋(50セット)
当日出荷から5日以内出荷
材質(波座)ステンレスSUS304材質(ねじ部)SUS410太さ(mm)5パッキンEPDM黒
リーマフレキ 全ねじ SUS410 パシペート Live Proリーマフレキ 全ねじ SUS410 パシペートLive Pro
6,398税込7,038
1箱(350本)
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート
リーマフレキ 半ねじ SUS410 パシペート Live Proリーマフレキ 半ねじ SUS410 パシペートLive Pro
4,898税込5,388
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ半ねじ表面処理パシペート呼び寸法d(mm)5
エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)天野製作所
5,000税込5,500
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
低頭で美観重視
用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mmΦ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャーリーマ Live ProSUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャーリーマLive Pro
5,398税込5,938
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理パシペート最大板厚(mm)4頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)2.7呼び寸法d(mm)5
SUS410 パシペート 半ねじ シンワッシャーリーマ Live ProSUS410 パシペート 半ねじ シンワッシャーリーマLive Pro
4,798税込5,278
1箱(120本)ほか
4日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用タイプ半ねじ十字穴番号2番最大板厚(mm)4頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)2.7呼び寸法d(mm)5
エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(45本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート)天野製作所
3,900税込4,290
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径5表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート Live Proドリルねじ ナベ SUS410 パシペートLive Pro
5,998税込6,598
1箱(250本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
木下地用波座別注セット ステンレスSUS410 鉄板小波用 若井産業木下地用波座別注セット ステンレスSUS410 鉄板小波用若井産業
5,625税込6,188
1袋(50セット)ほか
5日以内出荷
材質(波座)ステンレスSUS304材質(ねじ部)SUS410太さ(mm)5パッキンEPDM黒
SUS410 パシペート 半ねじ シンワッシャー Live ProSUS410 パシペート 半ねじ シンワッシャーLive Pro
4,998税込5,498
1箱(150本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ半ねじ十字穴番号2番表面処理パシペート最大板厚(mm)4.5頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)2.7呼び寸法d(mm)5
SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャー Live ProSUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャーLive Pro
4,998税込5,498
1箱(200本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート十字穴番号2番タイプ全ねじ
トラスドリルねじ SUS410 5x25 コノエトラスドリルねじ SUS410 5x25コノエ
5,698税込6,268
1箱(300本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)25呼び寸法(mm)5表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)11.8頭部高さ(mm)3.1
トラスドリルねじ SUS410 5x19 コノエトラスドリルねじ SUS410 5x19コノエ
6,598税込7,258
1箱(400本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)19呼び寸法(mm)5表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)11.8頭部高さ(mm)3.1
トラスドリルねじ SUS410 5x16 コノエトラスドリルねじ SUS410 5x16コノエ
7,898税込8,688
1箱(500本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)16呼び寸法(mm)5表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)11.8頭部高さ(mm)3.1
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(100本)
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ若井産業
7,898税込8,688
1箱(250本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー若井産業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410
ダンバ鉄板小波 若井産業ダンバ鉄板小波若井産業
4,798税込5,278
1箱(100本)
当日出荷から17日以内出荷
材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス リーマフレキ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス リーマフレキ若井産業
4,998税込5,498
1箱(150本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途木材+鉄骨材質SUS410
ダンバ木下地用 TM 5X12 若井産業ダンバ木下地用 TM 5X12若井産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(700本)
当日出荷から4日以内出荷
厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。
用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
5x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/500本) エスコ5x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/500本)エスコ
6,898税込7,588特価
1パック(500本)
当日出荷から翌日出荷
寸法(mm)5×19入数500個
5x25mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/500本) エスコ5x25mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/500本)エスコ
12,000税込13,200
1パック(500本)
翌日出荷
寸法(mm)5×25入数500個
5x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/600本) エスコ5x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/600本)エスコ
10,400税込11,440
1パック(600本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS410)寸法(mm)5×16入数600個
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ
55,880税込61,468
1ケース(5000本)
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ
ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角若井産業
6,298税込6,928
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410頭部形状六角
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ) 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)若井産業
7,598税込8,358
1箱(250本)
4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
ダンバ ステンレス ナベ 袋入 若井産業ダンバ ステンレス ナベ 袋入若井産業
5,367税込5,904
1箱(30本×5袋)ほか
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410頭部形状なべ
ダンバ ステンレス シーリング ナベ 若井産業ダンバ ステンレス シーリング ナベ若井産業
6,998税込7,698
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM頭部形状なべ
ダンバ ステンレス アンダーカットシンワッシャー 若井産業ダンバ ステンレス アンダーカットシンワッシャー若井産業
10,980税込12,078
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
用途角波等の壁材留めに ケラバ・水切等の役物留めに呼び径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5材質(ねじ部)SUS410材質(パッキン)塩ビ頭径(mm)12.4
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シーリング六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シーリング六角若井産業
6,898税込7,588
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS304+EPDM(パッキン付き座金)材質(ねじ部)SUS410呼び径(Φmm)5対辺(mm)8(ソケット径)適合板厚(mm)1.6~4.5頭部形状六角
ダンバ ステンレス 六角【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ ステンレス 六角【コンパクトボックス】若井産業
3,598税込3,958
1箱(150本)ほか
6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410表面処理パシペート頭部形状六角