カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 六角穴付ボルト(5)
- 六角ナット(12)
- 六角ボルト(17)
- 六角穴付皿ボルト(2)
- 止めねじ(5)
- ゆるみ止めナット(3)
- 切削工具(45)
- ハンドタップ(21)
絞り込み
ねじの呼び
- 7/16
- 1/4(155)
- 5/16(140)
- 3/8(140)
- 1/2(124)
- 5/8(107)
- 3/4(89)
- No.4(104)
- No.6(109)
- No.8(103)
- No.10(107)
- UNC 1/4(142)
- UNC 5/16(119)
- UNC 3/8(124)
- UNC 7/16(93)
- UNC 1/2(94)
- UNC No.4(96)
- UNC No.6(111)
- UNC No.8(111)
- UNC No.10(104)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角(13)

六角穴付き(5)

六角穴付き皿(2)
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(13)
- 鉄すべて(30)
- SCM435(4)
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(34)
- ユニファイ細目(UNF)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.81(14山)(42)
- 14(1)
長さ(mm)
- 25.4(3)
- 50.8(2)
- 76.2(1)
25.4・50.8・76.2
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(3)
- クローム(2)
- ニッケル(2)
- パーカー(1)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(11)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

六角穴(12)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(38)
- SKC(11)
- エスコ(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- 冨士精密(2)
- ボサード(3)
- OSG(オーエスジー)(5)
- アンブラコ(1)
大阪魂・SKC・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・冨士精密・ボサード・OSG(オーエスジー)・アンブラコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「UNC」の検索結果
商品豆知識

(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥1,310税込¥1,4411本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥1,310税込¥1,4411本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC]
エスコ¥3,760税込¥4,1361本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(9件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)
大阪魂(8件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥10,980~税込¥12,078~1箱(50本)ほか3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥60,980~税込¥67,078~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷種別-頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)
大阪魂(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から翌々日出荷材質鉄穴の形状六角穴表面処理生地先端形状くぼみ先寸法S(mm)-頭部形状六角穴付き
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
ボサード¥1,598~税込¥1,758~1箱(10本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥19,980~税込¥21,978~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥1,898~税込¥2,088~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄穴の形状六角穴表面処理生地先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂¥34,980~税込¥38,478~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒染め)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)ほか翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)









![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293285-251027-02.jpg)