絞り込み
ねじの呼び
- 7/16
- 1/4(15)
- 5/16(112)
- 3/8(14)
- 1/2(8)
- 9/16(7)
- 3/4(13)
- No.0(9)
- No.1(10)
- No.2(5)
- No.4(7)
- No.5(7)
- No.6(11)
- No.8(7)
- No.10(27)
- UNC 5/16(10)
- UNF 5/16(117)
- UNF 7/16(9)
- UNF 9/16(6)
- UNF 3/4(9)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- 鉄すべて(8)
- SCM435(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.27(20山)(12)
- 1.81(14山)(1)
種別
その他(3)
全ねじ(2)
頭部形状

六角(5)

六角穴付き(2)
ねじ山種類
- ユニファイ細目(UNF)(10)
ユニファイ細目(UNF)
表面処理
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(4)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ユニクロ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

六角穴(5)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(11)
- ボサード(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
大阪魂・ボサード・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「unf 5/16」の検索結果

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(10件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷種別-材質鉄形状半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地)
大阪魂(18件のレビュー)¥569税込¥6261パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF
ボサード¥3,598税込¥3,9581箱(10本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥18,980税込¥20,8781箱(10本)3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格