カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 75mm
- G(PF) 1/8(1)
- M2.3(1)
- M2.5(1)
- M2.6(2)
- M3(14)
- M4(27)
- M5(17)
- M6(11)
- M8(820)
- M10(50)
- M12(1,209)
- M14(15)
- M16(13)
- M18(5)
- M20(6)
- M22(4)
- M24(2)
- No.12(2)
- その他(7)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- NBK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m12 1.25」の検索結果

レベリングブロックAP型
NBK¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷横向き・逆さまでの使用もできます。天面のタップ穴にアタッチメントを取り付け、点接触の調整もできます。切削加工時のワークの芯出し・ビビリ防止用にも使用可能です。質量(kg)1.5高さ(mm)50~54寸法L(mm)29寸法H(mm)20寸法A(mm)129許容荷重(kN)3.5寸法F(mm)35寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)4寸法E(mm)95寸法B(mm)63.6寸法C(mm)50揚程4寸法M(mm)75寸法N(mm)53寸法O(mm)35寸法I(mm)21寸法J(mm)M12×1.75(並目)寸法G(mm)17寸法K(mm)17寸法Q(mm)7寸法R(mm)2.3レベル調整量(mm)0.32寸法P(並目)M8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応