レベリングブロックAP型
横向き・逆さまでの使用もできます。
天面のタップ穴にアタッチメントを取り付け、点接触の調整もできます。
切削加工時のワークの芯出し・ビビリ防止用にも使用可能です。
- 質量(kg)
- 1.5
- 高さ(mm)
- 50~54
- 寸法L(mm)
- 29
- 寸法H(mm)
- 20
- 寸法A(mm)
- 129
- 許容荷重(kN)
- 3.5
- 寸法F(mm)
- 35
- 寸法S(mm)
- 10°26'
- 寸法D(mm)
- 4
- 寸法E(mm)
- 95
- 寸法B(mm)
- 63.6
- 寸法C(mm)
- 50
- 揚程
- 4
- 寸法M(mm)
- 75
- 寸法N(mm)
- 53
- 寸法O(mm)
- 35
- 寸法I(mm)
- 21
- 寸法J(mm)
- M12×1.75(並目)
- 寸法G(mm)
- 17
- 寸法K(mm)
- 17
- 寸法Q(mm)
- 7
- 寸法R(mm)
- 2.3
- レベル調整量(mm)
- 0.32
- 寸法P
- (並目)M8×1.25
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ




























