カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • 75mm
  • 7/8(2)
  • M2(4)
  • M2.6(2)
  • M3(7)
  • M4(15)
  • M5(21)
  • M6(16)
  • M8(2,231)
  • M10(20)
  • M12(10)
  • M14(3)
  • M16(9)
  • M18(2)
  • M20(6)
  • M22(5)
  • M24(3)
  • W5/16(3)
  • W3/8(3)
  • その他(10)
ブランド
  • NBK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 35mm」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベリングブロックAP型 NBK

    レベリングブロックAP型

    NBK
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    横向き・逆さまでの使用もできます。天面のタップ穴にアタッチメントを取り付け、点接触の調整もできます。切削加工時のワークの芯出し・ビビリ防止用にも使用可能です。
    質量(kg)1.5高さ(mm)50~54寸法L(mm)29寸法H(mm)20寸法A(mm)129許容荷重(kN)3.5寸法F(mm)35寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)4寸法E(mm)95寸法B(mm)63.6寸法C(mm)50揚程4寸法M(mm)75寸法N(mm)53寸法O(mm)35寸法I(mm)21寸法J(mm)M12×1.75(並目)寸法G(mm)17寸法K(mm)17寸法Q(mm)7寸法R(mm)2.3レベル調整量(mm)0.32寸法P(並目)M8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応