カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ねじの呼び
- M1
- 1"(7)
- M1.2(9)
- M1.4(10)
- M1.6(14)
- M1.7(10)
- M2(119)
- M2.3(13)
- M2.5(90)
- M2.6(77)
- M3(216)
- M3.5(55)
- M4(2,199)
- M4.5(6)
- M5(326)
- M6(224)
- M8(218)
- M10(171)
- M12(33)
- その他(27)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TDT(田野井)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m4 5mm」の検索結果

コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
ドライ加工用ロールタップ OL+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
SU ロールタップ SURZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工仕様●ひっかかり率:90材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,098税込¥4,5081本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P凸数4
高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTD
OSG(オーエスジー)¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティング加工ねじM