曜日別特売

高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTD

高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTD - OSG(オーエスジー)

VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
VIコーティング
加工ねじ
M
内容量
1本
全18種類を絞り込む
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
全長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02744197A-XPF 2P CPM STD-2 M8X1.25707-8316701.25M8×1.257.34~7.41
¥8,940
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744389A-XPF 2P CPM STD-2 M10X1.25707-9817751.25M10×1.259.34~9.41
¥11,000
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745080A-XPF 4P CPM STD M10X1707-9791751M10×19.48~9.57
¥9,440
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745466A-XPF 4P CPM STD M1.6X0.35707-9805360.35M1.6×0.351.44~1.48
¥5,720
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745588A-XPF 4P CPM STD M12X1707-9790821M12×111.48~11.57
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745606A-XPF 2P CPM STD+1 M10X1.25707-9824751.25M10×1.259.34~9.41
¥11,000
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745622A-XPF 4P CPM STD M1.7X0.35707-9807360.35M1.7×0.351.54~1.58
¥5,520
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746437A-XPF 4P CPM STD M1.6X0.2707-9798360.2M1.6×0.21.53~1.55
¥6,590
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746769A-XPF 2P CPM STD+1 M8X1.25707-9809701.25M8×1.257.34~7.41
¥8,940
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747381A-XPF 4P CPM STD M2.3X0.4707-9816420.4M2.3×0.42.11~2.15
¥5,040
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748239A-XPF 4P CPM STD M1.4X0.3707-8314340.3M1.4×0.31.27~1.294
¥5,770
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748537A-XPF 4P CPM STD M1X0.25707-9802300.25M1×0.250.9~0.92
¥6,530
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749106A-XPF 4P CPM STD M1.2X0.25707-9822320.25M1.2×0.251.1~1.12
¥6,100
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749122A-XPF 4P CPM STD M2.5X0.45707-9808440.45M2.5×0.452.28~2.33
¥4,810
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749386A-XPF 4P CPM STD M2X0.4707-9811400.4M2×0.41.81~1.85
¥5,090
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749998A-XPF 2P CPM STD+2 M6X1707-8318621M6×15.48~5.57
¥6,660
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750576A-XPF 4P CPM STD M2.6X0.45707-9827440.45M2.6×0.452.38~2.43
¥4,810
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751730A-XPF 4P CPM STD M12X1.5707-9821821.5M12×1.511.18~11.28
¥12,900
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする