カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
    • 小ねじ(4)
    • 六角穴付ボルト(7)
    • 止めねじ(2)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M10
  • M1.6(9)
  • M2(1,305)
  • M2.3(24)
  • M2.5(69)
  • M2.6(89)
  • M3(35)
  • M3.5(16)
  • M4(114)
  • M5(40)
  • M6(85)
  • M7(9)
  • M8(69)
  • M12(23)
  • M14(11)
  • M16(45)
  • M20(23)
  • M22(12)
  • M24(20)
  • W1/4(11)
長さ(mm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(4)
  • 16(7)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(7)
  • 35(7)
  • 40(7)
  • 45(7)
  • 50(7)
  • 55(7)
  • 60(7)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 75(6)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 110(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(6)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 鉄すべて(5)
  • S45C(1)
  • SCM435(1)
表面処理
  • クロメート(1)
  • デルタプロテクト(1)
  • ユニクロ(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
  • 1.5(8)
1.25・1.5
ねじ穴寸法
  • No.3(1)
  • No.4(1)
No.3・No.4
ブランド
  • エスコ(5)
  • 大阪魂(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • 由良産商(3)
  • イシハシ精工(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 大喜多(1)
  • bitstrong(1)
エスコ・大阪魂・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・イシハシ精工・イマオコーポレーション・ParkerTAIYO・大喜多・bitstrong
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5mm」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
573税込630特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
6,998税込7,698
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ミニソフター ParkerTAIYOミニソフターParkerTAIYO(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrongアプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセットbitstrong
330税込363
1セット
当日出荷
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
1,690税込1,859特価
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)大阪魂
73,980税込81,378
1箱(2000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
M10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
945税込1,040
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM10×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M10x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコM10x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本エスコ
945税込1,040
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM10×45mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコM10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本エスコ
1,030税込1,133
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
M10x55mm[A2-100]六角穴付ボルト半ねじ(ステンレス/2本 エスコM10x55mm[A2-100]六角穴付ボルト半ねじ(ステンレス/2本エスコ
1,300税込1,430
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM10×55mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
シースルーボルト 由良産商シースルーボルト由良産商
819税込901
1パック(2本)
3日以内出荷
・軽量で電気絶縁性に優れる・耐熱性・耐衝撃良好・耐熱温度80~100℃・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート透明色RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
889税込978
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式めねじ・おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
729税込802
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
679税込747
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム+メタル・バッファー/両側にオネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/両側にオネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
899税込989
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
トルク・グリップ/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
トルク・グリップ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール