カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 六角ボルト(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
ねじの呼び
  • M10
  • 1/4(4)
  • 1"(1)
  • 3mm(1)
  • M2(1)
  • M3(24)
  • M4(22)
  • M5(24)
  • M6(2,095)
  • M8(21)
  • M12(5)
  • M14(1)
  • M16(4)
  • M18(3)
  • M20(28)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • M5(1)
  • W3/4(2)
  • その他(10)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • チタン(2)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(3)
  • SCM435(1)
種別
  • 種別全ねじ(1)
  • 種別半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(4)
表面処理
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • 生地/未処理(1)
クロメート・クローム・生地/未処理
頭部形状
頭部形状
六角(2)
六角
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • エスコ(3)
  • OHSATO(大里)(2)
  • 由良産商(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 八幡ねじ(1)
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・由良産商・イマオコーポレーション・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6-20」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)

    大阪魂
    28,980税込31,878
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品 OHSATO(大里)

    つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品

    OHSATO(大里)
    9,498税込10,448
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ先端キャップを適合ねじの呼び違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ねじ先端キャップM4_20個。ねじ先端キャップM5_20個。ねじ先端キャップM6_20個。ねじ先端キャップM8_20個。ねじ先端キャップM10_20個。ねじ先端キャップM12_20個
    用途ねじ先端部の保護に材質エラストマー樹脂適合ねじM4、M5、M6、M8(5/16)、M10、M12ケース寸法(mm)233×170×34RoHS指令(10物質対応)対応
  • M10x20mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコ

    M10x20mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)

    エスコ
    580税込638
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-1020長さ(mm)20ねじ径M10表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    50,300税込55,330
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    8,370税込9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • 六角ナット(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    六角ナット(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • ロッドエンドジョイント イマオコーポレーション

    ロッドエンドジョイント

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
    使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
  • チタン六角ボルト全ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト全ねじ

    由良産商
    1,598税込1,758
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • チタン六角ボルト半ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト半ねじ

    由良産商
    49,980税込54,978
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)

    八幡ねじ
    6,398税込7,038
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトカテゴリ