曜日別特売

つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品

つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品 - OHSATO(大里)つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品 - OHSATO(大里)つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品 - OHSATO(大里)つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品 - OHSATO(大里)

ねじ先端キャップを適合ねじの呼び違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
ねじ先端キャップM4_20個
ねじ先端キャップM5_20個
ねじ先端キャップM6_20個
ねじ先端キャップM8_20個
ねじ先端キャップM10_20個
ねじ先端キャップM12_20個

用途
ねじ先端部の保護に
材質
エラストマー樹脂
適合ねじ
M4、M5、M6、M8(5/16)、M10、M12
ケース寸法(mm)
233×170×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
白セット 8079313780793137白セット白901-4168
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
黒セット 8079315580793155黒セット黒901-4169
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする