カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 六角穴付ボルト(3)
- 六角ボルト(3)
- フランジボルト(5)
- 自動車補修部品(4)
- 車用六角穴付ボルト(1)
- 車用7マークボルト(1)
- 自動車用六角ボルト(1)
- バイク部品(2)
- バイク用六角穴付ボルト(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 10(1)
- 15(4)
- 16(5)
- 18(2)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(6)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(10)
- 50(7)
- 55(5)
- 60(4)
- 65(4)
- 70(4)
- 75(3)
- 100(2)
- 110(2)
- 120(2)
- 300(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

六角(3)

六角穴付き(3)
ねじの呼び
- M10
- 3/8(4)
- 1/2(1)
- 8mm(1)
- M3(8)
- M4(13)
- M5(18)
- M6(21)
- M8(1,541)
- M12(13)
- M14(5)
- M16(16)
- M18(5)
- M20(7)
- M22(4)
- M24(7)
- W3/8(4)
- W7/8(2)
- W1(2)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(1)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(1)
- SWCH(1)
種別
全ねじ(7)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(10)
1.5
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(2)
- ユニクロ(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(9)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(10)
- Modes(4)
- TRUSCO(1)
- ユニカ(3)
- コンドーテック(1)
- NTB(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- ティーオークリエイト(1)
大阪魂・Modes・TRUSCO・ユニカ・コンドーテック・NTB・K-CON(キタコ)・ティーオークリエイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m8 45mm」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)
大阪魂(2件のレビュー)¥418~税込¥460~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(8個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(60個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
ビビットボルト(ステンレス)
K-CON(キタコ)(10件のレビュー)¥598税込¥6581個翌々日出荷から4日以内出荷頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。材質ステンレス
ボルトキャップ
ティーオークリエイト¥259税込¥2851個当日出荷街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! 押込むだけのワンタッチ取付用途ボルトキャップ材質硬質塩ビ色グレー
フランジBT(B14 D21
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)寸法e(mm)15.51寸法s(mm)14寸法c(mm)1.2寸法k(mm)10呼び径dM10寸法dk(mm)21寸法k1(mm)6
締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)
ユニカ¥6,998税込¥7,6981箱(25本)当日出荷から翌々日出荷規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ
ユニカ¥8,698税込¥9,5681箱(30個)3日以内出荷テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。仕様【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】14.4V(100Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】28、【有効埋込み長さ(mm)】20適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)全長(mm)45タイプスチール(三価クロメート処理)ねじ径M10、高ナット:W3/8ねじ長さ(mm)25外径(Φmm)12二面幅(mm)R-NUT:21最大引張荷重(kN)12.8適合ソケット二面幅:21mm、ふところ深さ:36mm以上適合母材PC板(プレストレストコンクリート)穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30以上
クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ
ユニカ¥8,598税込¥9,4581箱(20個)3日以内出荷テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)タイプ溶融亜鉛メッキ適合母材コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)