曜日別特売

クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ

クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ - ユニカクイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ - ユニカクイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ - ユニカクイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ - ユニカクイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ - ユニカクイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ - ユニカ

テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット

用途
各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)
横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。
適合
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)
タイプ
溶融亜鉛メッキ
適合母材
コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)
注意
※【注意事項】
※施工の前に:アンカー本体頭部がナット穴の中央になる位置にセットしてから施工してください。
※締め付けソケットはしっかりセットしてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02473629TQR-4060D1箱(15個)84M12、高ナット:W1/23014R-NUT:24
¥12,900
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
02473656TQR-3045D1箱(20個)64M10、高ナット:W3/82512R-NUT:21
¥12,200
¥8,598
¥9,458(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする