カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 六角ボルト(2)
- 六角穴付ボルト(4)
- 高ナット(長ナット)(2)
- フランジボルト(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自動車用六角ボルト(1)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
絞り込み
長さ(mm)
- 10(2)
- 15(5)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(5)
- 25(5)
- 30(6)
- 35(5)
- 40(7)
- 45(5)
- 50(7)
- 55(4)
- 60(4)
- 65(4)
- 70(4)
- 75(3)
- 100(3)
- 110(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M10
- 8mm(4)
- M2(17)
- M2.5(7)
- M2.6(11)
- M3(131)
- M4(143)
- M5(65)
- M6(38)
- M8(2,366)
- M12(28)
- M14(8)
- M16(15)
- M18(5)
- M20(10)
- M22(5)
- M30(6)
- M48(7)
- W3/8(9)
- その他(18)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

ショルダーボルト(1)

六角(2)

六角穴付き(4)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(7)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- 鉄すべて(14)
- SCM435(3)
種別
全ねじ(5)
半ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.25(3)
- 1.5(11)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
- クロメート(2)
- クローム(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
クロメート・クローム・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(6)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(5)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(10)
- Modes(1)
- エスコ(2)
- TRUSCO(3)
- 八幡ねじ(6)
- OHSATO(大里)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ユニカ(1)
- NTB(1)
- TOZEN(トーゼン)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
大阪魂・Modes・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・LAMP(スガツネ工業)・ユニカ・NTB・TOZEN(トーゼン)・K-CON(キタコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「m8 50」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(8個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(60個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(96件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ナット(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
アジャスター AD-501
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ビビットボルト(ステンレス)
K-CON(キタコ)(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1個翌々日出荷から4日以内出荷頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。材質ステンレス
六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
丸座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。丸座金3x8x0.5_100枚。丸座金4x10x0.8_100枚。丸座金5x12x0.8_100枚。丸座金6x13x1.0_100枚。丸座金8x18x1.2_100枚。丸座金10x22x1.5_50枚。丸座金12x26x2.0_50枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ビッグワン NBG-3010M
ユニカ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(50個)翌々日出荷ビッグワン専用の異径高ナットです。トラスコ品番749-8641材質スチール全長(mm)40質量(g)26ねじ径W3/8×M10二面幅(mm)14
ばね座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681箱(2個)当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681箱(2個)当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
吊型防振ゴム(ダブル型)
TOZEN(トーゼン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
ロッドエンド給油式メネジタイプ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681箱(2個)当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
オールアンカー(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥5,698税込¥6,2681セット翌々日出荷鉄/三価めっきのオールアンカーをサイズ違いで計5種類セットにした商品です。セット内容。オールアンカーC-645_10本。オールアンカーC-850_10本。オールアンカーC-870_10本。オールアンカーC-1060_10本。オールアンカーC-1080_10本用途コンクリートへの施工に。仕様芯棒打込式セット内容5種類材質鉄/三価めっき品番【大里】901-4475ねじの呼び6mm/8mm/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角ナット)(鉄/クロメート)
八幡ねじ¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理クロメートねじの呼びM3-M12
ねじセット(六角ナット)(ステンレス)
八幡ねじ¥7,598税込¥8,3581セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付止めねじ)
八幡ねじ¥8,898税込¥9,7881セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付き止めねじ M3×6(200)、六角穴付き止めねじ M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×6(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)、六角穴付き止めねじ M5×6(200)、六角穴付き止めねじ M5×8(150)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×12(50)、六角穴付き止めねじ M10×10(50)、六角穴付き止めねじ M10×12(25)、六角穴付き止めねじ M10×15(20)規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)
八幡ねじ¥6,398税込¥7,0381セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ばね座金)(ステンレス)(大容量)
八幡ねじ¥2,898税込¥3,1881セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ばね座金のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容ばね座金 3(500)、ばね座金 4(200)、ばね座金 5(150)、ばね座金 6(100)、ばね座金 8(100)、ばね座金 10(50)、ばね座金 12(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量)
八幡ねじ¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(1000)、ワッシャー 4×9×0.8(700)、ワッシャー 5×10×1.0(470)、ワッシャー 6×12.5×1.6(380)、ワッシャー 8×17×1.6(130)、ワッシャー 10×21×2.0(90)、ワッシャー 12×24×2.5(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応