カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(186)
    • 六角ボルト(78)
    • 六角穴付ボルト(34)
  • 自動車補修部品(17)
    • 自動車用六角ボルト(8)
  • 建築金物(2)
    • くぎ・金物用ビス(2)
  • 機構部品(72)
  • 物流用品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 35(6)
  • 40(10)
  • 45(10)
  • 50(10)
  • 55(9)
  • 60(9)
  • 65(9)
  • 70(8)
  • 75(7)
  • 80(4)
  • 90(5)
  • 100(13)
  • 110(5)
  • 120(11)
  • 130(4)
  • 140(4)
  • 150(13)
ねじの呼び
  • M12
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M3(16)
  • M4(24)
  • M5(26)
  • M6(43)
  • M8(40)
  • M10(19)
  • M13(1)
  • M14(8)
  • M15(1)
  • M16(15)
  • M18(2)
  • M20(13)
  • M22(6)
  • M24(9)
  • M30(3)
  • M48(2)
  • その他(5)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(4)
  • ステンレスすべて(81)
  • SUS304(76)
  • SUS316(1)
  • SUSXM7(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(8)
  • FRP(1)
  • テフロン(PTFE)(2)
  • プラスチック(2)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • 鉄すべて(82)
  • S45C(10)
  • SCM435(19)
  • SS400(1)
  • SWCH(1)
種別
  • 種別全ねじ(37)
  • 種別半ねじ(40)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(4)
  • 1.5(6)
  • 1.75(86)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
頭部形状
頭部形状
六角(45)
頭部形状
六角穴付き(1)
六角・六角穴付き
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 6価クロメート(1)
  • その他(1)
  • カラー(4)
  • ジオメット(1)
  • ユニクロ(9)
  • 亜鉛メッキ(6)
  • 焼付塗装(1)
  • 焼入焼戻黒染め(4)
  • 生地/未処理(4)
  • 電気亜鉛メッキ(5)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(7)
3価クロメート・6価クロメート・その他・カラー・ジオメット・ユニクロ・亜鉛メッキ・焼付塗装・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
六角穴
ねじ山種類
  • メートル並目(10)
メートル並目
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(20)
  • タナカ(2)
  • Modes(17)
  • TRUSCO(13)
  • エスコ(157)
  • ハリケーン(1)
  • ニューストロング販売(16)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(8)
  • 倉敷化工(7)
  • ナベヤ(7)
  • リコイルジャパン(7)
  • TOZEN(トーゼン)(6)
  • YOKE(6)
  • CODIPRO(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • サンワ・アイ(5)
  • フェルケル(4)
  • スーパーツール(2)
  • マーテック(2)
モノタロウ・大阪魂・タナカ・Modes・TRUSCO・エスコ・ハリケーン・ニューストロング販売・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・倉敷化工・ナベヤ・リコイルジャパン・TOZEN(トーゼン)・YOKE・CODIPRO・イマオコーポレーション・サンワ・アイ・フェルケル・スーパーツール・マーテック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12ボルト」の検索結果

325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸大阪魂(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(7個)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ステンレスボルトM12 タナカステンレスボルトM12タナカ(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(17件のレビュー)
569税込626
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(65件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(20件のレビュー)
469税込516
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプモノタロウ(8件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ取付穴径l(Φmm)14
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプモノタロウ(4件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付モノタロウ(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ材質(カバー)TPU
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプモノタロウ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理取付穴径l(Φmm)14
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)倉敷化工(12件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付 Modes7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付Modes(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキ三価クロメート
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
919税込1,011
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)大阪魂(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格 Modes11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格Modes(11件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキパーカー
7マークフランジボルト(セレート無) Modes7マークフランジボルト(セレート無)Modes(58件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
表面処理三価クロメートメッキ
ボルトナットキャップ TRUSCOボルトナットキャップTRUSCO(8件のレビュー)
909税込1,000
1セット(10個)
当日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(20本)
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
材質FRP種類丸ワッシャー
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(5本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付モノタロウ(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)材質(カバー)TPU
アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)大阪魂(22件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質耐荷重(N)4903.3(参考値)表面処理三価クロメートメッキ種別樹脂付アジャスター材質(樹脂部)塩ビ
Sボルト ModesSボルトModes(3件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキ三価クロメート
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
アップセットボルト(7マーク) Modesアップセットボルト(7マーク)Modes(16件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
Sボルト(半ネジ) ModesSボルト(半ネジ)Modes(17件のレビュー)
45税込50特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ半ネジ表面処理クロメートメッキ
Sボルト(全ネジ) ModesSボルト(全ネジ)Modes(24件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ全ネジ表面処理クロメートメッキ材質鉄(SWCH)
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
7マークアップセットフランジボルト Modes7マークアップセットフランジボルトModes(11件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピッチ1.25メッキクロメート
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
寸切ボルト 共立電機寸切ボルト共立電機
679税込747
1個
3日以内出荷
-
スプリュー 日本スプリュースプリュー日本スプリュー(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100個)
当日出荷
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
アジャスタボルト ラバー付(鉄/三価クロメート) 大阪魂アジャスタボルト ラバー付(鉄/三価クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
ホワイト(ノンクロム)材質(本体)表面処理三価クロメート材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)