カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 六角穴付ボルト(1)
  • 切削工具(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(1)
長さ(mm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 170(1)
  • 190(1)
ねじの呼び
  • M12
  • M2(11)
  • M2.5(4)
  • M2.6(8)
  • M3(1,697)
  • M4(16)
  • M5(17)
  • M6(95)
  • M8(53)
  • M10(22)
  • M14(5)
  • M15(5)
  • M16(5)
  • M18(14)
  • M19(4)
  • M20(54)
  • M24(85)
  • M25(6)
  • M26(9)
  • M27(38)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUSXM7(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75(1)
1.75
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
大阪魂・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 15mm」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
  • 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートポイントタップ S-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チタン合金の加工
  • ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
  • 6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂

    6カクウエルドN(Pツキ(1A

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
    板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
  • 高速用スパイラルタップ F-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高速用スパイラルタップ F-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    5日以内出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)溝数3精度P3食付き部の山数2.5山表面処理TiCNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級