Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。
適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。
水溶性切削油剤加工に最適です。
- 用途
- 止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
- 材質
- 高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
- 溝数
- 3
- 精度
- P3
- 食付き部の山数
- 2.5山
- 表面処理
- TiCNコーティング
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 加工ねじ
- メートルねじ
- 精度表記
- P級
- 内容量
- 1本
スパイラルタップ の新着商品
カテゴリ




















