カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • ワッシャー(金属)(1)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • エスコ(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(4)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(4)
  • SCM435(3)
長さ(mm)
  • 12(1)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 170(1)
  • 190(1)
種別
  • 種別全ねじ(4)
表面処理
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
クロメート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
六角穴
ねじの呼び
  • M12
  • 5mm(16)
  • 5.2mm(17)
  • G(PF) 3/8(10)
  • M2(14)
  • M2.6(10)
  • M3(44)
  • M4(52)
  • M5(3,167)
  • M5.1(49)
  • M6(65)
  • M8(102)
  • M10(12)
  • M14(8)
  • M16(11)
  • M18(7)
  • M20(59)
  • M24(29)
  • M27(16)
  • その他(17)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75(4)
1.75
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 15」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M12x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本) エスコM12x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)エスコ
580税込638
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M12長さ(mm)15表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1215頭部形状六角穴付き
テーパーW(チャンネルヨウM12-5゜ 大阪魂テーパーW(チャンネルヨウM12-5゜大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
材質寸法d(mm)14呼びM12寸法D(mm)25寸法T(mm)4.5
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
699税込769
1パック(57個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷から5日以内出荷
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工関連資料(2.68MB)
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートポイントタップ S-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
14,798税込16,278特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目関連資料技術資料1(0.6MB)