カテゴリ

  • 物流用品(91)
    • ターンバックル・シャックル(91)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大洋製器工業(2)
  • TRUSCO(4)
  • コンドーテック(38)
  • 水本機械製作所(18)
  • アイアイ(2)
  • AIOULE(ふじわら)(13)
  • エスコ(8)
  • ハイロジック(3)
  • 下谷金属(1)
  • ひめじや(1)
使用荷重(t)
  • 0.4(4)
  • 0.42(1)
  • 0.43(3)
  • 0.5(2)
  • 0.6(10)
  • 0.75(2)
  • 1(4)
  • 1.35(1)
  • 1.5(3)
ねじの呼び
  • M12
  • M4(43)
  • M5(79)
  • M6(132)
  • M8(116)
  • M10(94)
  • M14(59)
  • M16(97)
  • M18(41)
  • M20(78)
  • M22(70)
  • M24(66)
  • M28(46)
  • M30(59)
  • M32(45)
  • M36(48)
  • M38(42)
  • W5/16(56)
  • W3/8(54)
  • W1/2(51)
材質
  • スチール(14)
  • ステンレス(41)
種類
  • 種類BB(3)
  • 種類BC(6)
  • 種類BD(3)
  • 種類SB(7)
  • 種類SC(6)
  • 種類SD(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「syakkuru」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロメッキ 捻シャックル コンドーテックユニクロメッキ 捻シャックルコンドーテック(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
表面処理ユニクロメッキ
ロングネジシャックル ステンレス モノタロウロングネジシャックル ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ワイドネジシャックル 水本機械製作所ワイドネジシャックル水本機械製作所(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル 黒 コンドーテックねじシャックル 黒コンドーテック(9件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
ステンレスねじシャックル コンドーテックステンレスねじシャックルコンドーテック
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
超強力シャックル コンドーテック超強力シャックルコンドーテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
1.5 ton/M12 シャックル(ステンレス製) エスコ1.5 ton/M12 シャックル(ステンレス製)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-56材質ステンレスねじ径M12使用荷重(t)1.5
ボルトナット止シャックル コンドーテックボルトナット止シャックルコンドーテック
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FA-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)48ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法B(mm)25寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)12
TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SD大洋製器工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス巾広シャックル(ボルト・ナット止め) コンドーテックステンレス巾広シャックル(ボルト・ナット止め)コンドーテック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ステンレス
ステンレスSBMシャックル 水本機械製作所ステンレスSBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋
当日出荷から4日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック生地 JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
939税込1,033
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングピンシャックル 水本機械製作所ロッキングピンシャックル水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル 水本機械製作所SBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCOロッキングピンシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
ステンレス ロングシャックル ハイロジックステンレス ロングシャックルハイロジック
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス シャックル ハイロジックステンレス シャックルハイロジック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途土木、建築現場での荷物の荷役に材質ステンレス
TAIYOシャックル ドブ SD 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SD大洋製器工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
1.0 ton 強力型シャックル エスコ1.0 ton 強力型シャックルエスコ
545税込600
1個
当日出荷
エスコ品番EA638ND-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックルコンドーテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1.0 ton 強力型シャックル エスコ1.0 ton 強力型シャックルエスコ
430税込473
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NA-3材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BCシャックルコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類BC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
1.0 ton 強力型ボウシャックル エスコ1.0 ton 強力型ボウシャックルエスコ(1件のレビュー)
390税込429
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NB-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BC型)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
ステンレス シャックル ひめじやステンレス シャックルひめじや
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)204ねじ径M12使用荷重(kg)400
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm 水本機械製作所ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2570材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)295寸法L(mm)61ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)56使用荷重(kN)4.41
生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック生地 JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類BC表面処理生地
SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBUシャックル(ステンレス製)TRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び12mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び12mm水本機械製作所
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2523材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)230寸法L(mm)48ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)7.35
鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BB型)AIOULE(ふじわら)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び10mm水本機械製作所
5,595税込6,155
1個
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2572材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)134寸法L(mm)40ねじ径M12寸法d(mm)25寸法t(mm)10寸法D(mm)12寸法B(mm)17使用荷重(kN)5.88