カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 六角穴付ボルト(1)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
ねじの呼び
  • M14
  • M2(21)
  • M2.6(22)
  • M3(2,325)
  • M4(56)
  • M5(40)
  • M6(116)
  • M8(79)
  • M10(36)
  • M12(27)
  • M15(9)
  • M16(14)
  • M18(17)
  • M20(56)
  • M22(9)
  • M24(95)
  • M25(9)
  • M26(9)
  • M27(42)
  • M30(23)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(1)
材質
  • ステンレス(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(1)
2
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 15」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
3カ-W S45C ハイテンションW(M14 大阪魂3カ-W S45C ハイテンションW(M14大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
寸法d(mm)15呼びM14寸法t(mm)4.5寸法D(mm)30
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFTOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
18,398税込20,238特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目関連資料技術資料1(0.6MB)
スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFTOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
パワーポイントスイベルロングボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルロングボルトRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応