カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(137)
    • 六角穴付ボルト(47)
    • 六角ボルト(30)
    • 六角穴付皿ボルト(11)
    • 止めねじ(9)
    • 六角穴付ボタンボルト(5)
    • 六角ナット(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(90)
  • TRUSCO(1)
  • ボサード(1)
  • 由良産商(1)
  • YFS(7)
  • エスコ(19)
  • イマオコーポレーション(8)
  • ハードロック工業(4)
  • 冨士精密(3)
  • 八幡ねじ(3)
  • コンドーテック(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • ナベヤ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
ねじの呼び
  • M16
  • 1/4(14)
  • M2(52)
  • M2.5(39)
  • M2.6(33)
  • M3(338)
  • M4(368)
  • M5(361)
  • M6(402)
  • M8(366)
  • M10(307)
  • M12(254)
  • M14(49)
  • M18(25)
  • M20(99)
  • M22(45)
  • M24(52)
  • M27(17)
  • M30(28)
  • M36(15)
長さ(mm)
  • 25(36)
  • 30(41)
  • 35(41)
  • 40(43)
  • 45(36)
  • 50(40)
  • 55(35)
  • 60(38)
  • 65(34)
  • 70(30)
  • 75(28)
  • 80(26)
  • 85(29)
  • 90(27)
  • 95(24)
  • 100(29)
  • 110(23)
  • 120(19)
  • 130(21)
  • 150(19)
種別
  • 種別全ねじ(43)
  • 種別半ねじ(37)
頭部形状
頭部形状
ボタン(5)
頭部形状
六角(32)
頭部形状
六角穴付き(45)
頭部形状
六角穴付き皿(11)
材質
  • 鉄すべて(125)
  • SCM435(102)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価ブラック(6)
  • 3価ホワイト(11)
  • その他(1)
  • クロメート(9)
  • クローム(3)
  • スズコバルト(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(3)
  • パーカー(3)
  • ユニクロ(7)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 焼入焼戻黒染め(3)
  • 生地/未処理(4)
  • 黒亜鉛(4)
  • 黒染め(5)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(25)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(19)
  • 2(78)
  • その他(1)
1.5・2・その他
ねじ山種類
  • メートル並目(53)
  • メートル並目(左)(3)
  • メートル細目(8)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(70)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCM435」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂六角ナット 1種(SCM435(H))大阪魂(11件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
499税込549特価
1パック(1本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(25個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(12件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,788税込1,967特価
1箱(20個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
509税込560特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
419税込461特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(11件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ大阪魂(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5個)
当日出荷から10日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ大阪魂(12件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ大阪魂(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SCM435種別半ネジ硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(7件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(1件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜寸法C(mm)0.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
SCM435(H)アイBT 大阪魂SCM435(H)アイBT大阪魂
13,509税込14,860
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
Uナット(SCM435/三価ホワイト) 冨士精密Uナット(SCM435/三価ホワイト)冨士精密
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
SCM435 Uナット 2シュ 大阪魂SCM435 Uナット 2シュ大阪魂
1,183税込1,301
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
519税込571
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
ハードロックナット(SCM435/パーカー) ハードロック工業ハードロックナット(SCM435/パーカー)ハードロック工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質SCM435表面処理パーカー
六角穴付ボルト((SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂六角穴付ボルト((SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ大阪魂(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCM435種別半ネジ硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種(SCM435(H))(小箱) 大阪魂六角ナット 1種(SCM435(H))(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ) 大阪魂六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)大阪魂
439税込483
1個
翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム)大阪魂
1,598税込1,758
1パック(5本)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
パ-カ- SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂パ-カ- SCM435 Uナット(ホソメ大阪魂
2,960税込3,256
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5呼び径M16寸法s(mm)24寸法h(mm)14.5寸法m(mm)13
3カユニクロ SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂3カユニクロ SCM435 Uナット(ホソメ大阪魂
1,700税込1,870
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5呼び径M16寸法s(mm)24寸法h(mm)14.5寸法m(mm)13
M16 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコM16 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)エスコ
1,060税込1,166
1袋
翌日出荷
材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)2ねじサイズM16
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト)) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト))大阪魂
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質SCM435寸法r(mm)0.6表面処理三価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
649税込714
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435種別全ねじ形状全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(15個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
3カ-W SCM435(H)ボルロックW 大阪魂3カ-W SCM435(H)ボルロックW大阪魂
652,400税込717,640
1袋(250個)
3日以内出荷
Uナット 2種(SCM435/ユニクロ)(小箱) 冨士精密Uナット 2種(SCM435/ユニクロ)(小箱)冨士精密
119,800税込131,780
1箱(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品 大阪魂六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品大阪魂(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(2個)
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3大阪魂
1,720税込1,892
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジYFS
3,798税込4,178
1箱(30本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目