カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,381)
  • 農業機械(1,257)
  • 制御機器(1,177)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(959)
  • パソコン/周辺機器(758)
  • メカニカル部品(633)
  • 機構部品(556)
  • バイク部品(494)
  • 測定用品(469)
  • 切削工具(459)
  • 防犯用品(237)
  • 物流用品(229)
  • FA担当者のオススメ新商品(213)
  • 船舶用品・漁業資材(202)
  • 空調・電設資材(191)
  • 建築金物(188)
  • オフィス家具(179)
  • 電気材料(155)
  • 作業服(149)
  • 家電(146)
  • 作業工具(128)
  • 照明(117)
  • 自動車補修部品(114)
  • 清掃用品(100)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • 電動工具(90)
  • 事務用品(89)
  • カー用品(87)
  • トラック輸送・安全用品(80)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(78)
  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • 溶接用品(64)
  • 安全用品(57)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(43)
  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • 梱包用品(37)
  • 農業・園芸資材(37)
  • 安全保護具(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 縫製用品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 医療(24)
  • 防災用品(23)
  • 保管用品(22)
  • 住設機器(22)
  • 介護用品(21)
  • 自転車部品(17)
  • 研磨材(16)
  • 空圧工具(16)
  • テープ(15)
  • 日用品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 整備工具・収納(12)
  • 救急・衛生(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 塗料(10)
  • 安全標識(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 手袋(4)
  • 農具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(37)
  • 大阪魂(1,694)
  • BIGM(丸山製作所)(1,205)
  • コガネイ(639)
  • TRUSCO(200)
  • 廣杉計器(199)
  • プロトブレンボ(191)
  • omron(オムロン)(190)
  • ブロードウォッチ(167)
  • オカムラ(岡村製作所)(164)
  • CKD(159)
  • エスコ(129)
  • ダイヤトレンド(117)
  • StarTech.com(111)
  • KHK(小原歯車工業)(97)
  • ニッセイ(97)
  • RS PRO(95)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(83)
  • SHIMANO(シマノ)(81)
  • サンワサプライ(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,600)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(38)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(297)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(12)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(11)
  • リサイクル・リビルト(1)
  • 組立・設置・取付(172)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 50」の検索結果

関連キーワード
12,735件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM4x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(2件のレビュー)
615税込677
1袋(25本)
当日出荷
エスコ品番EA949SJ-47材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
ホース グリスガン用 モノタロウホース グリスガン用モノタロウ(76件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
M4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NA-450長さ(mm)50ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M4 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/12本) エスコM4 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-450長さ(mm)50ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
アプセットボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(15件のレビュー)
719税込791
1パック(50個)
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM4材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
M4 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM4 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)50頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-450
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(30個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
カラータッピングトラス クロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス クロ(ユニクロ)大阪魂(15件のレビュー)
458税込504
1袋(50個)
当日出荷
(頭部)黒表面処理ユニクロ頭部形状トラス
テープ式保安柵 コーンバーテープ ツール・ディポテープ式保安柵 コーンバーテープツール・ディポ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
(テープ)黄×黒長さ(m)0.3~約4材質(本体)プラスチック質量(g)約280テープ幅(mm)50材質(テープ)複合材ビニールフック径(mm)(内径)85
丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
379税込417
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
759税込835
1パック(50個)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用ELPA(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(60個)
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)
439税込483
1パック(50個)
当日出荷
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
869税込956
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9
ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 50mm 1500kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 50mm 1500kgJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1材質(ベルト)ポリエステル
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
379税込417
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パックカラークリエーション(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。
セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
ラッシングベルト エンドレスタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト エンドレスタイプ 50mm幅1500kgFREAK(フリーク)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA50NT1500 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:200×55×105ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1500端末仕様エンドレス破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル
タングレスインサート メトリック並目 アキュレイトタングレスインサート メトリック並目アキュレイト(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷から6日以内出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(50個)
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
639税込703
1セット(2個)
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-53
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM4強度区分A2-70
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
四角ナット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(18件のレビュー)
339税込373
1パック(50個)
当日出荷
M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付ナット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付ナット (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
869税込956
1袋(50個)
当日出荷
用途カバー取付け等ねじサイズM4材質SWCH相当シルバー質量(g)1表面処理三価クロメートねじの呼びM4
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状穴の形状十字穴
四角ナットセット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1パック(50個)
当日出荷から7日以内出荷
M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(38件のレビュー)
209税込230
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(41件のレビュー)
108税込119
1袋(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
関連キーワード
...