カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ボルト(4)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • エスコ(1)
  • ナベヤ(1)
  • 由良産商(1)
  • ラクテム(1)
長さ(mm)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(5)
  • 40(3)
  • 45(5)
  • 50(4)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(3)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(3)
  • 115(2)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 130(3)
  • 140(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
ねじの呼び
  • M16
  • 1/4(4)
  • 6mm(5)
  • M2(5)
  • M2.2(4)
  • M2.5(7)
  • M2.6(3)
  • M3(83)
  • M4(74)
  • M5(110)
  • M6(4,508)
  • M8(51)
  • M10(30)
  • M12(77)
  • M14(8)
  • M18(5)
  • M20(9)
  • M22(4)
  • M24(4)
  • その他(29)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
頭部形状
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(2)
種別
  • 種別全ねじ(5)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(6)
2
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 12」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(282件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換ユニット メスメス ラクテムネジ変換ユニット メスメスラクテム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
チタン六角ボルト半ねじ 由良産商チタン六角ボルト半ねじ由良産商
59,980税込65,978
1箱(12個)
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
レベリングブロックM型(スイベルパッド付) ナベヤレベリングブロックM型(スイベルパッド付)ナベヤ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から21日以内出荷
精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼びM16仕様スイベル、パッド付RoHS指令(10物質対応)対応寸法O3度
GOSHOプラグ(OリングGFO 大阪魂GOSHOプラグ(OリングGFO大阪魂
972税込1,069
1個
翌々日出荷