カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ボルト(4)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • ナベヤ(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • 由良産商(1)
  • ラクテム(1)
頭部形状
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(3)
ねじの呼び
  • M16
  • 6mm(8)
  • M1.6(11)
  • M1.7(16)
  • M2(167)
  • M2.6(7)
  • M3(32)
  • M4(41)
  • M5(46)
  • M6(2,660)
  • M8(34)
  • M10(19)
  • M12(25)
  • M13.5(6)
  • M17(6)
  • M18(6)
  • M20(10)
  • M21(6)
  • M39(12)
  • その他(17)
長さ(mm)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(3)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(4)
  • 75(3)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
種別
  • 種別全ねじ(6)
  • 種別半ねじ(2)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(3)
  • SCM435(1)
ステンレス・チタン・鉄
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 黒亜鉛(1)
ユニクロ・黒亜鉛
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(7)
2
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 40」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
269税込296特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
6,098税込6,708
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ネジ変換ユニット メスメス ラクテムネジ変換ユニット メスメスラクテム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)アイナットスター VRMRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工関連資料(2.68MB)
レベリングブロックM型(スイベルパッド付) ナベヤレベリングブロックM型(スイベルパッド付)ナベヤ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から21日以内出荷
精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼びM16仕様スイベル、パッド付RoHS指令(10物質対応)対応寸法O3度
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
4,798税込5,278
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン