カテゴリ

  • 物流用品(97)
    • ターンバックル・シャックル(97)
絞り込み
ブランド
  • 大洋製器工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • コンドーテック(57)
  • 水本機械製作所(12)
  • AIOULE(ふじわら)(11)
  • エスコ(7)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • タケネ(1)
  • 下谷金属(1)
  • ひめじや(1)
使用荷重(t)
  • 0.8(1)
  • 0.9(3)
  • 1(2)
  • 1.2(8)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 2.75(2)
ねじの呼び
  • M16
  • M4(43)
  • M5(79)
  • M6(132)
  • M8(116)
  • M10(94)
  • M12(91)
  • M14(59)
  • M18(41)
  • M20(78)
  • M22(70)
  • M24(66)
  • M28(46)
  • M30(59)
  • M32(45)
  • M36(48)
  • M38(42)
  • W5/16(56)
  • W3/8(54)
  • W1/2(51)
材質
  • スチール(17)
  • ステンレス(23)
種類
  • 種類BB(3)
  • 種類BC(6)
  • 種類BD(6)
  • 種類SB(4)
  • 種類SC(6)
  • 種類SD(8)
  • 種類SE(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「syakkuru」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捻込シャックル 黒 大洋製器工業捻込シャックル 黒大洋製器工業(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ねじシャックル 黒 コンドーテックねじシャックル 黒コンドーテック(9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
ステンレスねじシャックル コンドーテックステンレスねじシャックルコンドーテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
強力長シャックル ねじ込み式 コンドーテック強力長シャックル ねじ込み式コンドーテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル コンドーテック強力長シャックルコンドーテック(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
超強力シャックル コンドーテック超強力シャックルコンドーテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナット止シャックル コンドーテックボルトナット止シャックルコンドーテック
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル メッキ コンドーテックねじシャックル メッキコンドーテック
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
強力合体長シャックル コンドーテック強力合体長シャックルコンドーテック
4,488税込4,937
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RS コンドーテック軽量シャックル RSコンドーテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSRoHS指令(10物質対応)対応
2.75ton/M16 シャックル(ステンレス製) エスコ2.75ton/M16 シャックル(ステンレス製)エスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-57材質ステンレスねじ径M16使用荷重(t)2.75
TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SD大洋製器工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック生地 JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ
3,340税込3,674
1個
欠品中
エスコ品番EA638FA-57材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)64ねじ径M16使用荷重(t)2.75寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16
2.0 ton 強力型シャックル エスコ2.0 ton 強力型シャックルエスコ
640税込704
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NA-5材質スチール寸法L(mm)41ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル 水本機械製作所SBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
軽量シャックル RB コンドーテック軽量シャックル RBコンドーテック
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RBRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SD 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SD大洋製器工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
2.0 ton 強力型ボウシャックル エスコ2.0 ton 強力型ボウシャックルエスコ
675税込743
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NB-5材質スチール寸法L(mm)48ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
ステンレス シャックル ひめじやステンレス シャックルひめじや
3,698税込4,068
1個
当日出荷
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)450ねじ径M16使用荷重(kg)900
ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックルコンドーテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BCシャックルコンドーテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類BC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BC型)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
ハイパー型強力長シャックル コンドーテックハイパー型強力長シャックルコンドーテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
2.0 ton 強力型シャックル エスコ2.0 ton 強力型シャックルエスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA638ND-5材質スチール寸法L(mm)48ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテックドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックルコンドーテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類SD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製) TRUSCOオタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック生地 JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類BC表面処理生地
鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BB型)AIOULE(ふじわら)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
JIS型シャックル ステンレス製 水本機械製作所JIS型シャックル ステンレス製水本機械製作所
8,398税込9,238
1個
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び14mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び14mm水本機械製作所
8,398税込9,238
1個
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2574材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)380寸法L(mm)56ねじ径M16寸法d(mm)36寸法t(mm)14寸法D(mm)17寸法B(mm)24使用荷重(kN)11.76
タイガーシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイガーシャックルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,698税込9,568
1袋(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。(安全率6倍)
用途小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。軽量化により、作業効率がアップします。材質本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
ステンレス ロングSBMシャックル 水本機械製作所ステンレス ロングSBMシャックル水本機械製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
SBMシャックルと比較して長さが2倍になっていますワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番318-2310材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)128ねじ径M16寸法d(mm)32寸法t(mm)16寸法D(mm)16寸法B(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)14.7
SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBUシャックル(ステンレス製)TRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上