カテゴリ

  • 切削工具(3)
    • スパイラルタップ(3)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • エスコ(1)
ねじの呼び
  • M18
  • M1.4(2)
  • M1.6(2)
  • M2(6)
  • M2.5(4)
  • M2.6(4)
  • M3(8)
  • M3.5(3)
  • M4(8)
  • M5(7)
  • M6(7)
  • M8(8)
  • M10(7)
  • M11(2)
  • M12(7)
  • M14(5)
  • M15(2)
  • M16(5)
  • M20(4)
  • M24(4)
食付
  • 1.5(1)
  • 2.5(2)
材質
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(2)
全長(mm)
  • 100(2)
  • 150(1)
シャンク径(mm)
  • 14(2)
  • その他(1)
14・その他
表面処理
  • 多層コーティング(3)
多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 24(2)
  • 30(2)
  • その他(1)
24・30・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-sft」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(A-SFTシリーズ)エスコ
14,300税込15,730
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
関連キーワード
スパイラルタップカテゴリ
関連カテゴリ