カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 小ねじ(4)
  • 切削工具(16)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 大阪魂(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
  • OSG(オーエスジー)(1)
ねじの呼び
  • M2.3
  • M1.6(9)
  • M2(1,415)
  • M2.5(72)
  • M2.6(100)
  • M3(45)
  • M3.5(16)
  • M4(129)
  • M5(67)
  • M6(96)
  • M7(9)
  • M8(85)
  • M10(39)
  • M12(31)
  • M14(15)
  • M16(47)
  • M20(27)
  • M22(12)
  • M24(20)
  • W1/4(11)
長さ(mm)
  • 5(6)
  • 15(1)
  • 25(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(7)
頭部形状
(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(4)
材質
  • (4)
  • 黄銅(真鍮)(4)
鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • クローム(1)
  • ニッケル(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クローム・ニッケル
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(4)
0.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5mm」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2.3x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM2.3x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ(1件のレビュー)
815税込897
1パック(80本)
当日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)5頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-231
M2.3x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM2.3x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ
860税込946
1パック(80本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-231材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)5ねじ径M2.3頭部形状ナベ
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ AL+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
M2.3x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本) エスコM2.3x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
当日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)15頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-236
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P関連資料(0.69MB)
深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートポイントタップ S-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
M2.3x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本) エスコM2.3x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本)エスコ
860税込946
1パック(25本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-238材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)25ねじ径M2.3頭部形状ナベ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(5000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(5000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(5000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(5000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:通り|止り材質HSS規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
関連キーワード
板厚 5mm 鉄特集