カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ねじの呼び
- M2.3
- 1"(7)
- M1(9)
- M1.2(9)
- M1.4(10)
- M1.6(14)
- M1.7(10)
- M2(124)
- M2.5(93)
- M2.6(79)
- M3(221)
- M3.5(71)
- M4(2,348)
- M4.5(6)
- M5(329)
- M6(224)
- M8(218)
- M10(171)
- M12(33)
- その他(27)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- OSG(オーエスジー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「m4 5mm」の検索結果

コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
ドライ加工用ロールタップ OL+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
SU ロールタップ SURZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS-P仕様●ひっかかり率:90形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4
高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTD
OSG(オーエスジー)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティング加工ねじM