絞り込み
ねじの呼び
- M2.5
- G(PF) 3/8(3)
- M2(1,416)
- M2.3(9)
- M2.6(19)
- M3(99)
- M3.5(23)
- M4(140)
- M5(58)
- M6(41)
- M8(28)
- M10(11)
- M12(7)
- M14(16)
- M16(21)
- M20(6)
- M24(9)
- M27(4)
- M36(13)
- その他(12)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(5)
- SCM435(3)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(2)

十字穴(2)
長さ(mm)
- 3(1)
- 4(7)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(4)
0.45(56山)
頭部形状

なべ(2)

バインド(1)

低頭(3)

極低頭(3)
なべ・バインド・低頭・極低頭
ねじ穴寸法
- No.1(1)
No.1
ブランド
- 大阪魂(3)
- ボサード(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
大阪魂・ボサード・OSG(オーエスジー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・WURTH ELEKTRONIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m2 4mm」の検索結果

極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥759税込¥8351パック(6個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。材質ハイスねじの種類M表面処理ホモ処理食付2P
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥28,980税込¥31,8781箱(2000個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649税込¥7141袋(50個)6日以内出荷・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 。・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。材質(本体)SWCH16A表面処理黒色三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 14mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様コード番号:205-2909材質真鍮形状六角ねじ径M2.5本体長さ(mm)14アズワン品番65-7919-30変換タイプメス/メス