曜日別特売

NBK E-ネジコム

NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)

・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。
・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。
・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。

材質(本体)
SWCH16A
表面処理
黒色三価クロメート
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
入数
50
内容量
1袋(50個)
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ
質量(g)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
ピッチ
L1
D1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76120050SNZ-M2.5-10-TBZ100.12-0.34【M(並目)】0.450.83.8
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120059SNZ-M2.5-3-TBZ30.12-0.34【M(並目)】0.450.83.8
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120068SNZ-M2.5-4-TBZ40.12-0.34【M(並目)】0.450.83.8
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120077SNZ-M2.5-5-TBZ50.12-0.34【M(並目)】0.450.83.8
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120086SNZ-M2.5-6-TBZ60.12-0.34【M(並目)】0.450.83.8
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120095SNZ-M2.5-8-TBZ80.12-0.34【M(並目)】0.450.83.8
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120111SNZ-M2.6-10-TBZ100.14-0.36【M(並目)】0.450.84
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122037SNZ-M1.6-10-TBZ100.04-0.14【M(並目)】0.350.552.4
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122046SNZ-M1.6-12-TBZ20.04-0.14【M(並目)】0.350.552.4
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122055SNZ-M1.6-2-TBZ20.04-0.14【M(並目)】0.350.552.4
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122071SNZ-M1.6-3-TBZ30.04-0.14【M(並目)】0.350.552.4
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122080SNZ-M1.6-4-TBZ40.04-0.14【M(並目)】0.350.552.4
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122089SNZ-M1.6-5-TBZ50.04-0.14【M(並目)】0.350.552.4
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122098SNZ-M1.6-6-TBZ60.04-0.14【M(並目)】0.350.552.4
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122107SNZ-M1.6-8-TBZ80.04-0.14【M(並目)】0.350.552.4
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする