カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • 六角穴付ボルト(3)
絞り込み
長さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 25(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(2)
  • SCM435(2)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
ねじの呼び
  • M2.5
  • 1/4(6)
  • 5mm(39)
  • 5.2mm(27)
  • M1.6(5)
  • M2(6)
  • M2.6(12)
  • M3(54)
  • M3.5(7)
  • M4(108)
  • M4.8(9)
  • M5(4,887)
  • M6(316)
  • M8(25)
  • M10(21)
  • M12(26)
  • M14(8)
  • M16(33)
  • W1/4(30)
  • その他(15)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(3)
0.45(56山)
表面処理
  • クローム(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
クローム・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • TDT(田野井)(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
大阪魂・TDT(田野井)・WURTH ELEKTRONIK
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 10mm」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ

    大阪魂(49件のレビュー)
    539税込593
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    599税込659
    1パック(20個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    699税込769
    1パック(21個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 5mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 5mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
    仕様コード番号:184-1957材質ポリアミド長さ(mm)【スタッド】8形状六角ねじ径M2.5二面幅(mm)【六角ねじ】5本体長さ(mm)5アズワン品番65-7914-64穴深さ(mm)3.5変換タイプオス/メス
  • 粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)

    粉末ハイスタフレット TP-TFR

    TDT(田野井)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
    材質HSSP表面処理TiCN
  • TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)

    TiNコートタフレット TiN-TF

    TDT(田野井)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
    材質HSSVねじの種類TIN-TF
  • タフレット-S TFS TDT(田野井)

    タフレット-S TFS

    TDT(田野井)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS
  • ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)

    ダブルタフレット W-TF1

    TDT(田野井)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
    材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
  • バーレスタフレット BL-TF TDT(田野井)

    バーレスタフレット BL-TF

    TDT(田野井)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。
    用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼材質HSSV表面処理TiCNコートラジアル数4食付LcP再生材使用使用