絞り込み
長さ(mm)
- 3(3)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(6)
- 7(1)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(6)
- 14(4)
- 15(6)
- 16(5)
- 18(6)
- 20(6)
- 25(4)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(1)
- ポリアセタール(1)
- 鉄すべて(2)
- SCM435(2)
頭部形状

なべ(2)

六角穴付き(3)

皿(1)
取付穴形状

六角穴(3)

十字穴(3)
ねじの呼び
- M2.6
- 1/4(6)
- 5mm(39)
- 5.2mm(27)
- M1.6(5)
- M2(6)
- M2.5(9)
- M3(54)
- M3.5(7)
- M4(108)
- M4.8(9)
- M5(4,904)
- M6(315)
- M8(25)
- M10(21)
- M12(26)
- M14(8)
- M16(33)
- W1/4(30)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(6)
0.45(56山)
表面処理
- クローム(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
クローム・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(7)
- TDT(田野井)(5)
大阪魂・TDT(田野井)
「m5 10mm」の検索結果

六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(15個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
タフレット-S TFS
TDT(田野井)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS
バーレスタフレット BL-TF
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼材質HSSV表面処理TiCNコートラジアル数4食付LcP再生材使用使用