カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
    • 六角穴付ボルト(4)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(17)
  • ボサード(4)
  • OSG(オーエスジー)(1)
長さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(20)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
ねじの呼び
  • M2.5
  • 7/8(2)
  • M2(31)
  • M2.6(23)
  • M3(91)
  • M4(80)
  • M5(104)
  • M6(90)
  • M8(2,670)
  • M10(59)
  • M12(19)
  • M14(5)
  • M16(15)
  • M18(4)
  • M20(9)
  • M22(8)
  • M24(6)
  • W5/16(4)
  • W3/8(4)
  • その他(14)
頭部形状
頭部形状
低頭(4)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
極低頭(4)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鉄すべて(20)
  • SCM435(14)
種別
  • 種別全ねじ(5)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(19)
0.45(56山)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価ユニクロ(2)
  • クロメート(3)
  • クローム(2)
  • スズコバルト(2)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(3)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(19)
ヘクサロビュラ・六角穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 35」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(43個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
799税込879特価
1パック(7個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(12件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1パック(20本)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRTOSG(オーエスジー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付8P精度表記STD形状突出しセンタ有関連資料技術情報はこちら(75MB)
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理亜鉛黒先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
6ロブ極低頭ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじボサード
999税込1,099
1パック(6個)
翌々日出荷から3日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト寸法k(mm)1.2
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/スズコバ)(小箱)大阪魂
63,980税込70,378
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理スズコバ先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クローム)(小箱)大阪魂
61,980税込68,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ニッケル)(小箱)大阪魂
51,980税込57,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ユニクロ先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理ニッケル先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理ユニクロ先端形状平先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理スズコバ先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
36,980税込40,678
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(2000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート穴の形状六角穴
m8 金具特集