カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(118)
    • 小ねじ(88)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • マイクロねじ(9)
  • 切削工具(11)
  • 物流用品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M2
  • 2mm(89)
  • M3(41)
  • M4(58)
  • M5(45)
  • M6(52)
  • M8(47)
  • M10(40)
  • M12(34)
  • M14(701)
  • M16(1,479)
  • M18(23)
  • M20(65)
  • M22(26)
  • M24(117)
  • M27(56)
  • M30(66)
  • M33(32)
  • W1/2(26)
  • その他(35)
長さ(mm)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(11)
  • 3.5(1)
  • 4(23)
  • 5(25)
  • 6(17)
  • 8(24)
  • 10(23)
  • 12(17)
  • 13(1)
  • 14(6)
  • 15(14)
  • 16(7)
  • 18(4)
  • 20(12)
  • 25(12)
  • 30(5)
  • 32(1)
  • 38(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(53)
頭部形状
トラス(6)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
丸皿(9)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
極低頭(4)
頭部形状
(25)
材質
  • ステンレスすべて(45)
  • SUS304(38)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(3)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • 鉄すべて(18)
  • SCM435(5)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(15)
表面処理
  • 3価クロメート(20)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(4)
  • 3価ユニクロ(1)
  • クロメート(5)
  • クローム(4)
  • ニッケル(3)
  • ユニクロ(10)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(3)
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(7)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(26)
  • 2(2)
0.4・2
ねじ穴寸法
  • No.0(8)
  • No.1(5)
No.0・No.1
ブランド
  • 大阪魂(14)
  • エスコ(80)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • TRUSCO(5)
  • ボサード(4)
  • SKC(9)
  • 降矢技研(8)
  • 水本機械製作所(4)
  • コノエ(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • オチアイ(2)
  • 八幡ねじ(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ボサード・SKC・降矢技研・水本機械製作所・コノエ・OSG(オーエスジー)・オチアイ・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2mmネジ」の検索結果

関連キーワード
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ(2件のレビュー)
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)30頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-230
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(24件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコM2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M2 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコM2 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/15本)エスコ
250税込275
1パック(15本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-215
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/生地)(小箱)大阪魂
999税込1,099
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
649税込714特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
12税込13特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(125個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO六角穴付止めネジ (黒染め)TRUSCO(3件のレビュー)
869税込956
1パック(29個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
589税込648
1袋(2個)
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(13件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付材質ステンレス(SUS304)
ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCハンドタップ(#1先) mm SKSSKC(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#2中) mm SKCハンドタップ(#2中) mmSKC(25件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
679税込747
1袋(1個)
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ハンドタップ mm 左 SKCハンドタップ mm 左SKC(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKCハンドタップ(#3上) mm SKSSKC(13件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1袋(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-204
M2 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/17本) エスコM2 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-210材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
459税込505
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
ステンレス ネジシャックル 呼び2mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックル 呼び2mm水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2762材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)1寸法L(mm)8ねじ径M2寸法d(mm)4寸法B(mm)4寸法D1(mm)2寸法D2(mm)2使用荷重(kN)0.10
M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-225材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1組(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-205
アイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所アイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(40件のレビュー)
389税込428
1パック(3個)
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-206長さ(mm)6ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本) エスコM2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本)エスコ
250税込275
1パック(77本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)8頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-208関連資料仕様(0.14MB)
ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POTOSG(オーエスジー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKCハンドタップ(#2中) mm 左SKC(5件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-208材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本) エスコM2 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-202材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状ナベ
M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-205
M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート) エスコM2 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-204長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本) エスコM2 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本)エスコ
250税込275
1パック(70本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)10頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-210関連資料仕様(0.14MB)