カテゴリ

  • 切削工具(9)
    • ポイントタップ(9)
絞り込み
ねじの呼び
  • M2
  • M2.3(6)
  • M2.5(9)
  • M2.6(7)
  • M3(14)
  • M4(12)
  • M5(13)
  • M6(14)
  • M8(14)
  • M10(14)
  • M12(14)
  • M14(11)
  • M16(12)
  • M18(8)
  • M20(10)
  • M22(7)
  • M24(9)
  • M27(5)
  • M30(7)
  • M36(5)
全長(mm)
  • 40(7)
  • 42(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
材質
  • ハイス(9)
  • バナジウムハイス(7)
表面処理
  • ホモ処理(4)
ねじ長さ(mm)
  • 6(1)
  • 12(8)
  • 13(1)
シャンク径(mm)
  • 3(9)
3
食付
  • 4(2)
  • 5(4)
4・5
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • エスコ(3)
OSG(オーエスジー)・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む

「ex-pot」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
  • ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用ホモ処理のポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
  • ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
  • [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
  • ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ

    ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    4,590税込5,049
    1本
    翌日出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
関連キーワード
ポイントタップカテゴリ