カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 切削工具(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 4.5mm(15)
- M2.5(6)
- M3(41)
- M4(71)
- M5(91)
- M6(112)
- M8(95)
- M10(91)
- M12(43)
- M14(2)
- M16(8)
- M20(4)
- M24(2)
- W3/8(14)
- W1/2(3)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- 生地/未処理(4)
ブランド
- 日本ドライブイット(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「it」の検索結果

溝なしタップ ITニューロール IT-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷から4日以内出荷溝なしタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD