絞り込み
ねじの呼び
- M2
- -(5)
- M1.6(8)
- M1.7(6)
- M2.5(15)
- M2.6(24)
- M3(45)
- M4(71)
- M5(120)
- M6(48)
- M7(9)
- M8(113)
- M10(115)
- M12(11)
- M14(152)
- M16(62)
- W3/16(9)
- W3/8(12)
- W1(6)
- その他(12)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(6)
- 3.5(1)
- 4(8)
- 5(9)
- 6(9)
- 8(1,123)
- 10(8)
- 12(5)
- 14(3)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(5)
- 25(3)
- 30(1)
- 203.2(1)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(173)
- A2(4)
- SUS303(1)
- SUS304(123)
- SUS310S(5)
- SUS316L(3)
- SUSXM7(16)
- チタン(9)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(19)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- ポリカーボネート(PC)(6)
- レニー(RENY)(4)
- 鉄すべて(736)
- SCM435(49)
- SWCH(2)
- インコネル(2)
- 黄銅(真鍮)(44)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(9)
- 3価ステンコート(9)
- 3価ブラック(91)
- 3価ホワイト(98)
- 3価ユニクロ(6)
- アロック(21)
- クロニッケル(14)
- クロメート(59)
- クローム(75)
- スズコバルト(10)
- ゼロクローム(40)
- ニッケル(145)
- ノンクローム(92)
- ユニクロ(56)
- 生地/未処理(26)
- 茶ブロンズ(13)
- 黒ニッケル(14)
- 黒亜鉛(62)
- 黒染め(44)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(8)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

すりわり(12)

トライウイング(2)

ピン6ロブ(6)

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(25)

六角穴(114)

十字穴(766)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(9)
- 0.4(584)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(1)
- 0.6(20)
- 0.63(40山)(177)
- 0.79(32山)(154)
- 1(1)
- 1.75(1)
- 4(1)
0.25・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.79(32山)・1・1.75・4
頭部形状

なべ(425)

トラス(80)

バインド(107)

ボタン(4)

丸皿(31)

低頭(37)

六角穴付き(44)

六角穴付き皿(5)

平(8)

極低頭(23)

皿(170)

超極低頭(3)
なべ・トラス・バインド・ボタン・丸皿・低頭・六角穴付き・六角穴付き皿・平・極低頭・皿・超極低頭
ねじ穴寸法
- No.0(16)
- No.1(703)
- No.2(4)
- T4(8)
- T6(24)
No.0・No.1・No.2・T4・T6
ブランド
- エスコ(19)
- 大阪魂(1,059)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- OSG(オーエスジー)(13)
- OHSATO(大里)(12)
- TRUSCO(11)
- 水本機械製作所(9)
- ボサード(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- サイマコーポレーション(7)
- グーリング(6)
- 廣杉計器(6)
- ワルター(5)
- 八幡ねじ(5)
- 日本パワーファスニング(4)
- ボーセイ(4)
- プロトティップ(4)
- TDT(田野井)(3)
- 降矢技研(3)
- ブランドをもっと見る
エスコ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・OSG(オーエスジー)・OHSATO(大里)・TRUSCO・水本機械製作所・ボサード・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・サイマコーポレーション・グーリング・廣杉計器・ワルター・八幡ねじ・日本パワーファスニング・ボーセイ・プロトティップ・TDT(田野井)・降矢技研・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
RoHS10物質対応
「m2 8mm」の検索結果

M2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-208材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
エスコ¥395税込¥4351パック(35本)当日出荷エスコ品番EA949AL-304材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状トラス頭
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(20個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)
MAC8(マックエイト)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
ステンレス アイボルト 捻子径Mー2
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1105材質ステンレス(SUS304)質量(g)2寸法L(mm)8寸法H(mm)13寸法A(mm)8ねじ径(mm)M-2寸法D(mm)2表面処理電解研磨寸法B(mm)10参考使用荷重(kN)0.10使用荷重(kN)0.10
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥629税込¥6921パック(66本)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(39個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥709~税込¥780~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥629税込¥6921パック(25個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559税込¥6151パック(32個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥199~税込¥219~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(39個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
...