絞り込み
頭部形状

なべ(3)

六角穴付き(1)

皿(1)
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(3)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(3)
- 25(4)
ねじの呼び
- M2
- 3/8(5)
- 3.1mm(9)
- M1.7(5)
- M2.6(5)
- M3(3,998)
- M4(42)
- M5(51)
- M6(49)
- M7(6)
- M8(87)
- M9(6)
- M10(135)
- M12(15)
- M14(36)
- M24(5)
- W3/16(7)
- W3/8(17)
- W1(6)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUSXM7(2)
- 鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(4)
表面処理
- 3価メッキ(1)
- ユニクロ(1)
3価メッキ・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(5)
0.4
ねじ穴寸法
- No.1(4)
- No.2(1)
No.1・No.2
ブランド
- 大阪魂(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- TRUSCO(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m3 8mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質鉄長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応