つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
プラ用タッピング2x4_50本
プラ用タッピング2x6_50本
プラ用タッピング2x8_50本
プラ用タッピング2x10_50本
プラ用タッピング3x6_50本
プラ用タッピング3x8_50本
プラ用タッピング3x10_50本
プラ用タッピング3x12_50本
プラ用タッピング3x16_50本
プラ用タッピング4x8_50本
プラ用タッピング4x10_50本
プラ用タッピング4x12_50本
プラ用タッピング4x16_50本
- 用途
- プラスチックへの固定に
- セット内容
- 13種類
- 材質
- 鉄
- 長さ(mm)
- 4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)
- 品番
- 901-4164
- 十字穴番号
- #1、#2
- 表面処理
- 三価めっき
- ケース寸法(mm)
- 233×170×34
- 頭部形状
- ナベ
- 穴の形状
- 十字
- ねじの呼び
- 2、3、4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット
商品豆知識
ねじ の新着商品
カテゴリ


























