カテゴリ

  • 切削工具(4)
    • ハンドタップ(2)
    • スパイラルタップ(1)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • 小ねじ(1)
    • 座金組込ねじ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(4)
  • 早坂精密工業(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
ねじの呼び
  • M2
  • M1.4(8)
  • M1.6(6)
  • M2.3(15)
  • M2.5(4)
  • M2.6(9)
  • M3(78)
  • M3.5(42)
  • M4(5,906)
  • M5(36)
  • M6(26)
  • M8(20)
  • M10(17)
  • M12(14)
  • M14(6)
  • M16(7)
  • M18(6)
  • M20(6)
  • M39(5)
  • その他(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 0.7」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(38件のレビュー)
699税込769
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
448税込493
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ダイス SK(新潟精機)ダイスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目