絞り込み
長さ(mm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(14)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(2)
ねじの呼び
- M2
- 3.5mm(10)
- 3.65mm(31)
- 4mm(10)
- 4.15mm(19)
- M2.3(11)
- M2.5(20)
- M2.6(20)
- M3(207)
- M3.5(127)
- M4(4,748)
- M5(251)
- M6(264)
- M8(195)
- M10(85)
- M12(188)
- M14(24)
- M16(10)
- M18(6)
- M20(71)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(1)
- ポリアセタール(1)
- 鉄すべて(14)
- SCM435(11)
頭部形状

なべ(2)

ボタン(1)

低頭(3)

六角穴付き(8)

六角穴付き皿(1)

極低頭(3)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(12)

十字穴(2)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価メッキ(1)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(1)
- スズコバルト(1)
- ユニクロ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・3価ユニクロ・クロメート・スズコバルト・ユニクロ・無電解ニッケル・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(12)
- 0.45(56山)(1)
0.4・0.45(56山)
ねじ穴寸法
- No.1(2)
- No.2(1)
No.1・No.2
ブランド
- 大阪魂(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- ボサード(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ボサード・OSG(オーエスジー)・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「m4 12mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(35個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(7個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(20本)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(500個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,598税込¥8,3581箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質鉄長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目