カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • 小ねじ(1)
    • 六角穴付ボルト(8)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(9)
  • 廣杉計器(4)
  • ケミス(1)
ねじの呼び
  • M2
  • 3.65mm(31)
  • 4mm(8)
  • 4.15mm(19)
  • M2.5(9)
  • M2.6(14)
  • M3(199)
  • M3.5(115)
  • M4(4,318)
  • M5(220)
  • M6(252)
  • M8(197)
  • M10(194)
  • M12(137)
  • M14(17)
  • M16(21)
  • M18(10)
  • M20(47)
  • M27(22)
  • M30(25)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角穴付き(8)
長さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(8)
  • 25(2)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • ジュラコン(R)(2)
  • ポリアセタール(1)
  • 鉄すべて(8)
  • SCM435(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ステンレス・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(9)
0.4
ねじ穴寸法
  • No.1(1)
No.1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 20mm」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)廣杉計器(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)乳白色外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(16個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-2000-04シリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-2000-04シリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
8,088税込8,897
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2000-04Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2000-04Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-2000-04Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-2000-04Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スペーサー(ポリアセタール)(小箱) ケミススペーサー(ポリアセタール)(小箱)ケミス
10,980税込12,078
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ポリアセタール