カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(145)
    • 小ねじ(5)
    • 六角穴付ボルト(1)
  • 切削工具(13)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(142)
  • エスコ(2)
  • 日産ネジ(1)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • TDT(田野井)(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(47)
頭部形状
トラス(18)
頭部形状
バインド(40)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(39)
ねじの呼び
  • M2
  • 5mm(26)
  • 5.2mm(19)
  • G(PF) 1(4)
  • M1.6(11)
  • M1.7(21)
  • M2.5(3)
  • M2.6(6)
  • M3(25)
  • M4(33)
  • M4.8(4)
  • M5(1,897)
  • M6(26)
  • M8(41)
  • M10(19)
  • M12(31)
  • M16(7)
  • M20(3)
  • M50(7)
  • その他(5)
長さ(mm)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(145)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 14(4)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(142)
材質
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS304(11)
  • SUSXM7(1)
  • (132)
ステンレス・鉄
表面処理
  • 3価ステンコート(7)
  • 3価ブラック(11)
  • 3価ホワイト(12)
  • カラー(1)
  • クロニッケル(3)
  • クロメート(10)
  • クローム(10)
  • ゼロクローム(18)
  • ニッケル(21)
  • ノンクローム(21)
  • ユニクロ(11)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒ニッケル(3)
  • 黒亜鉛(10)
  • 黒染め(7)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(4)
  • 0.63(40山)(139)
0.4・0.63(40山)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 40mm」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M2 x  5mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 5mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40個)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-202材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  5mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 5mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-102材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状鍋頭
(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(800個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ノンクロームブラック
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ TiNコーティング TIN-POTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P
ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POTOSG(オーエスジー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途調質鋼(50~63HRC)の加工
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 難削材用 CPM-POTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)粉末ハイスタフレット TP-TFRTDT(田野井)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP表面処理TiCN
TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)TiNコートタフレット TiN-TFTDT(田野井)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSVねじの種類TIN-TF
ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)ダブルタフレット W-TF1TDT(田野井)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
タフレット-S TFS TDT(田野井)タフレット-S TFSTDT(田野井)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(小箱)大阪魂
43,980税込48,378特価
1箱(10000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978特価
1箱(10000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478特価
1箱(7000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(7000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(7000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(10000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(10000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(7000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱) 日産ネジ(+)バインドタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)日産ネジ
63,980税込70,378
1箱(10000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(15000個)
翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状バインド穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(15000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)バインドタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
58,980税込64,878
1箱(10000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(10000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロニッケル)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(7000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロニッケル)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(7000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(7000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(7000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状トラス穴の形状十字穴