カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 小ねじ(5)
- 樹脂ナット(1)
- ワッシャー(樹脂)(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2
- M1.2(4)
- M1.4(4)
- M1.6(4)
- M1.7(3)
- M2.6(10)
- M3(26)
- M4(29)
- M5(29)
- M6(29)
- M8(23)
- M10(7)
- M12(2)
- UNC 1/4(7)
- UNC No.2(1)
- UNC No.4(5)
- UNC No.6(5)
- UNC No.8(5)
- UNC No.10(2)
- UNF No.10(4)
長さ(mm)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(4)
材質
- 樹脂すべて(7)
- PEEK(7)
頭部形状

なべ(2)

皿(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
取付穴形状

十字穴(2)
十字穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 廣杉計器(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「peekネジ」の検索結果

SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379税込¥4171パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ピーク セットナベ小ネジ(SRW付) / PE-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥5,398~税込¥5,938~1袋(50個)7日以内出荷色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク セットナベ小ネジ(RW付) / PE-R RoHS2対応品
廣杉計器¥4,998~税込¥5,498~1袋(50個)7日以内出荷色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応