樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)

樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質
PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
十字穴番号
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
十字穴番号
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76123315SPE-M2.6-10-F1袋(20個)10.45M2.6
¥860
¥859
¥945(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123331SPE-M2.6-8-F1袋(20個)10.45M2.6
¥860
¥859
¥945(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129780SPE-M2-10-F1袋(20個)10.4M2
¥940
¥939
¥1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129789SPE-M3-5-F1袋(20個)20.5M3
¥940
¥939
¥1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133867SPE-M6-12-F1袋(10個)31M6
¥2,290
¥2,289
¥2,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141540SPE-M8-15-F1袋(5個)31.25M8
¥3,210
¥3,209
¥3,530(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142127SPE-M6-25-F1袋(10個)31M6
¥4,310
¥4,309
¥4,740(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142809SPE-M4-30-F1袋(20個)20.7M4
¥6,580
¥6,579
¥7,237(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする