カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(109)
    • 六角穴付ボルト(31)
    • 六角ボルト(30)
    • 六角穴付皿ボルト(6)
    • 止めねじ(9)
    • 六角ナット(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(75)
  • ボサード(1)
  • 由良産商(1)
  • YFS(5)
  • エスコ(18)
  • 冨士精密(3)
  • ハードロック工業(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • ナベヤ(1)
  • GNC(1)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • M20
  • 3/8(15)
  • M2(67)
  • M2.5(52)
  • M2.6(46)
  • M3(359)
  • M4(389)
  • M5(384)
  • M6(421)
  • M8(385)
  • M10(322)
  • M12(271)
  • M14(58)
  • M16(150)
  • M18(32)
  • M22(49)
  • M24(57)
  • M27(18)
  • M30(36)
  • M36(21)
長さ(mm)
  • 30(11)
  • 35(15)
  • 40(26)
  • 45(25)
  • 50(25)
  • 55(24)
  • 60(23)
  • 65(22)
  • 70(19)
  • 75(23)
  • 80(24)
  • 85(24)
  • 90(22)
  • 95(20)
  • 100(27)
  • 110(15)
  • 120(15)
  • 130(16)
  • 140(12)
  • 150(12)
種別
  • 種別全ねじ(28)
  • 種別半ねじ(31)
頭部形状
頭部形状
六角(32)
頭部形状
六角穴付き(29)
頭部形状
六角穴付き皿(6)
材質
  • 鉄すべて(86)
  • SCM435(75)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(4)
  • 3価ホワイト(7)
  • クロメート(6)
  • クローム(3)
  • スズコバルト(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(2)
  • パーカー(2)
  • ユニクロ(5)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(3)
  • 黒亜鉛(3)
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(18)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(6)
  • 2(1)
  • 2.5(66)
  • その他(1)
  • 並目2.5(5)
  • 細目1.5(1)
1.5・2・2.5・その他・並目2.5・細目1.5
ねじ山種類
  • メートル並目(41)
  • メートル並目(左)(1)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(44)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCM435」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂六角ナット 1種(SCM435(H))大阪魂(11件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(18件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(15個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(12個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(12件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
579税込637特価
1パック(1個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(7件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
Uナット(SCM435/三価ホワイト) 冨士精密Uナット(SCM435/三価ホワイト)冨士精密
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
489税込538
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
SCM435(H)ナット(3シュ 大阪魂SCM435(H)ナット(3シュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SCM435(H)セッサクNT1 大阪魂SCM435(H)セッサクNT1大阪魂
812税込893
1個
翌々日出荷
SCM435 Uナット 2シュ 大阪魂SCM435 Uナット 2シュ大阪魂
2,100税込2,310
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
SCM435(H)コガタナット(1 大阪魂SCM435(H)コガタナット(1大阪魂
1,080税込1,188
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)27寸法m(mm)16ねじの呼びdM20
SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂SCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
1,274税込1,401
1個
翌々日出荷
パーカーSCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂パーカーSCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ダクロSCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂ダクロSCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
パ-カRZ SCM435 HLN(ホソメ 大阪魂パ-カRZ SCM435 HLN(ホソメ大阪魂
4,060税込4,466
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ) 大阪魂六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)大阪魂
929税込1,022
1個
翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SCM435(H)10ワリナット(1シュ 大阪魂SCM435(H)10ワリナット(1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SCM435ナイロンN(1シュ)M20 大阪魂SCM435ナイロンN(1シュ)M20大阪魂
2,934税込3,227
1個
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)20寸法S(mm)30ねじの呼びdM20
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,098税込6,708
1箱(6個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
3カ-W SCM435(H)ボルロックW 大阪魂3カ-W SCM435(H)ボルロックW大阪魂
475,720税込523,292
1袋(150個)
3日以内出荷
3カ-W SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂3カ-W SCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
Uナット 2種(SCM435/ユニクロ)(小箱) 冨士精密Uナット 2種(SCM435/ユニクロ)(小箱)冨士精密
189,800税込208,780
1箱(120個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
3カ-W SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂3カ-W SCM435 HLN(ウスガタ H-3大阪魂
4,563税込5,019
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
質量(g)67寸法e(mm)34.6寸法l(mm)19.3寸法s(mm)30寸法m(mm)12ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5寸法m1(mm)12ねじの呼びdM20
3カ-W SCM435(H)ナット(3シュ 大阪魂3カ-W SCM435(H)ナット(3シュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3大阪魂
4,976税込5,474
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Uナット 2種(SCM435/クロメート)(小箱) 冨士精密Uナット 2種(SCM435/クロメート)(小箱)冨士精密
189,800税込208,780
1箱(120個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435規格2種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジYFS
3,522税込3,874
1箱(15本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
2,983税込3,281
1箱(30本)
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目