カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • 六角穴付ボルト(1)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • イシハシ精工(1)
  • TRUSCO(1)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(1)
長さ(mm)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
ねじの呼び
  • M20
  • 3mm(4)
  • M2(15)
  • M2.6(17)
  • M3(4,492)
  • M3.1(4)
  • M3.5(12)
  • M4(46)
  • M5(24)
  • M6(135)
  • M8(42)
  • M10(14)
  • M12(4)
  • M14(6)
  • M16(7)
  • M22(7)
  • M24(7)
  • M33(6)
  • M36(5)
  • W1/8(11)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鉄すべて(2)
  • SS400(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5(1)
2.5
表面処理
  • ユニクロ(1)
ユニクロ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 6mm」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム) 大阪魂テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム)大阪魂(7件のレビュー)
699税込769
1パック(6個)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種類テーパーワッシャー表面処理ユニクローム
3カ-W S45C ハイテンションW(M20 大阪魂3カ-W S45C ハイテンションW(M20大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)6寸法D(mm)40
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(6個)
当日出荷
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
22,498税込24,748特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目関連資料技術資料1(0.6MB)
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】 イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】イシハシ精工
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7386材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.6ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.6シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12